カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- MAZDA(マツダ)(12)
- 旭計器工業(12)
- PRESI(12)
- NACHI(不二越)(9)
- VISHAY(9)
- KATO(8)
- YAGEO(8)
- BOURNS(5)
- アマダマシナリー(NCC)(5)
- 三菱電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- ダイキン工業(3)
- 谷テック(3)
- エスコ(2)
- カクタ(2)
- ブランドをもっと見る
「hv25」の検索結果
特価

4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド
三菱マテリアル¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から9日以内出荷不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制します。安定切削を実現する制振ラジアスタイプです。用途難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制刃数4表面処理EP7020コート
4枚刃難削材加工用 超硬制振スクエアヘッド25mm コート品
三菱マテリアル¥30,980税込¥34,0781個5日以内出荷不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):26●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):37.5●締結サイズ(mm):24.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:668-6834アズワン品番68-0482-25
3枚刃難削材加工用 コート品 IMXシリーズ
三菱マテリアル¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷1本で側面加工、溝加工、突き加工が可能な3枚刃エンドミルです。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド
三菱マテリアル¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から9日以内出荷多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。用途高能率加工が可能刃数12表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1
4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振ラジアスヘッド
三菱マテリアル¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から翌々日出荷各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。用途びびりを抑制し安定切削に最適です。刃数4表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1
4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド コート品 IMXシリーズ
三菱マテリアル¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振ラジアスヘッド コート品 IMXシリーズ
三菱マテリアル¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し、安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
先端交換式EMヘッド(ノンコート品)
三菱マテリアル¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から9日以内出荷不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング