カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • サンドビック(5)
  • 三桂製作所(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • 日研工作所(2)
  • クラッツィオ(2)
  • セーフラン安全用品(2)
  • GB[制御機器](2)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • カーメックス(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • ニトムズ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • (1)
  • 日立(1)
  • ユニセイキ(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j2525」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ GY2M 三菱マテリアルチップ GY2M三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ GY 三菱マテリアルチップ GY三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
穴の形状-
外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型) 三菱マテリアル外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。びびり・ブレの解消で従来モジュラー型より仕上げ面粗さのグレードが向上。GYシリーズは一体型溝入れ工具と同等な剛性を実現。
用途溝入れ・突切り旋削加工勝手左勝手ホルダー一体型刃先角度(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GY2M 三菱マテリアルチップ GY2M三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
7日以内出荷
チップブレーカ両面穴の形状-
GYシリーズ ブランクインサート 2コーナタイプ 三菱マテリアルGYシリーズ ブランクインサート 2コーナタイプ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
ブランクインサート用 材種 RT9010/RT9020。RT9020 が第一推奨材種です。強靭な超硬合金を採用しているので、さまざまな加工形態に対応できます。RT9010 は RT9020 よりも高硬度な超硬合金を採用しているので、 安定加工で寿命延長を図りたいときにご使用ください。 なお、両材種ともノンコート超硬材種ですので、鋼・ステンレス鋼・鋳鉄などを加工する際はコーティングを施してご使用ください。
刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】ブランク品コーナーR(mm)【右側】0.2【左側】0.2刃幅公差(mm)±0.10RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード(端面用) 三菱マテリアルブレード(端面用)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
勝手
ブレード(端面用) 三菱マテリアルブレード(端面用)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
勝手
チップカテゴリ