カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jdmt」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ JDMT-ST 三菱マテリアル

    チップ JDMT-ST

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ JDMT-JM 三菱マテリアル

    チップ JDMT-JM

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ JDMT-ZDSR-ST 三菱マテリアル

    チップ JDMT-ZDSR-ST

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷
    トラスコ品番686-1369材質FH7020厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)14厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ JDMT-ZDSR-JM 三菱マテリアル

    チップ JDMT-ZDSR-JM

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材質VP30RT厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • AJX形プランジミル鋼加工用インサート PVDコーティング MP6120 三菱マテリアル

    AJX形プランジミル鋼加工用インサート PVDコーティング MP6120

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。仕様高送り加工用ラジアスカッタAJX形用インサート COAT
  • AJX形プランジミル難削材加工用インサート PVDコーティング MP9120 三菱マテリアル

    AJX形プランジミル難削材加工用インサート PVDコーティング MP9120

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷
    母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。
    用途被削材:チタン合金、耐熱合金。トラスコ品番670-7297材種【ミーリングチップ】MP9120 COAT
  • AJX形プランジミル難削材加工用インサート PVDコーティング MP9130 三菱マテリアル

    AJX形プランジミル難削材加工用インサート PVDコーティング MP9130

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。
    用途被削材:チタン合金、耐熱合金。材種【ミーリングチップ】MP9130 COAT
  • AJX形プランジミルステンレス鋼加工用インサート PVDコーティング MP7140 三菱マテリアル

    AJX形プランジミルステンレス鋼加工用インサート PVDコーティング MP7140

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼。材種【ミーリングチップ】MP7140 COAT
  • AJX形プランジミルステンレス鋼加工用インサート PVDコーティング MP7130 三菱マテリアル

    AJX形プランジミルステンレス鋼加工用インサート PVDコーティング MP7130

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼。材種【ミーリングチップ】MP7130 COAT
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
    コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状特殊形状
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状特殊形状
  • AJX形プランジミル難削材加工用インサート PVDコーティング MP9120 三菱マテリアル

    AJX形プランジミル難削材加工用インサート PVDコーティング MP9120

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。
    用途被削材:チタン合金、耐熱合金。トラスコ品番670-7254材種ミーリングチップ:MP9120 COAT
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。切れ味重視形ブレーカ。難削材加工用に最適化。主切れ刃の角度を難削材加工仕様に最適化し、シャープな切れ味で低抵抗を実現。最大切込み量はインサートサイズによって異なる。
    用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカJL穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。刃先強化形ブレーカ。穴部が存在する被削材でも安定した加工が可能。刃先を強化し、断続切削時の耐欠損性を大幅に向上。金型コアにエジェクタピン穴がある場合でも高能率な送り加工が可能。
    用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカSTコーナー半径(mm)2穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。切れ味重視形ブレーカ。切れ味抜群。BT40やHSK63マシンにも対応。刃先すくい角を大きくして切れ味を大幅に向上。突き出し量が大きい場合や使用機械の剛性が十分でない場合など、びびり振動が発生しやすい加工に最適。
    用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカJM穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面