汎用ミーリング材種MP1200
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。
三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。
刃先強化形ブレーカ。
穴部が存在する被削材でも安定した加工が可能。
刃先を強化し、断続切削時の耐欠損性を大幅に向上。
金型コアにエジェクタピン穴がある場合でも高能率な送り加工が可能。
- 用途
- 多機能用
- 精度
- M
- 勝手
- 右勝手
- 厚さ許容差(mm)
- ±0.13
- 内接円許容差(mm)
- ±0.05-±0.15
- ブレーカ
- ST
- コーナー半径(mm)
- 2
- 穴の有無
- あり・一部円筒穴+片面(40-60°)
- コーナー高さ許容差(mm)
- ±0.08-±0.18
- ブレーカの有無
- 片面
- 内容量
- 1セット(10個)
旋盤用 の新着商品
カテゴリ



















