カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- 三菱電機(37)
- NASTA(ナスタ)(27)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
- メディアカバーマーケット(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- 大見工業(5)
- ケナメタル(5)
- CKD(5)
- スケーター(5)
- カスガ(KASUGA)(5)
- D'Addario(5)
- 京セラ(4)
- サンドビック(4)
- サンビー(4)
- タンガロイ(4)
- PROST's(4)
- コガネイ(3)
- 桑名金属工業(3)
- ブランドをもっと見る
「ksd」の検索結果
特価

KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1箱(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
ステンレス用ドリル
三菱マテリアル¥219~税込¥241~1本当日出荷から4日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
KMC2ステンレス用SDセット
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(13本)ほか当日出荷独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。 ステンレス材など、難削材の加工に最適です。材質コバルトハイス(KMC2)規格KSD先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2)材質(ケース)ステンレスドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
六角軸ステンレスドリル
三菱マテリアル¥349~税込¥384~1本当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質コバルトハイス鋼(COHSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
ブリスターパックステンレス用ドリル
三菱マテリアル(21件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金ドリルのシンニング形状XRシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ホルダ
三菱マテリアル¥47,980税込¥52,7781本翌々日出荷用途内径加工トラスコ品番659-0799全長(mm)100切刃長さ(mm)7.8シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)10寸法l1(mm)125
ホルダ
三菱マテリアル¥48,980税込¥53,8781本3日以内出荷用途内径加工全長(mm)100切刃長さ(mm)7.8適合チップひし形55°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手右シャンク径d(Φmm)10寸法l1(mm)125切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)7