カテゴリ

  • 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • 椿本チエイン(34)
  • オカムラ(岡村製作所)(34)
  • ホンダ(32)
  • 三菱ふそう(30)
  • TOTO(26)
  • SMC(24)
  • Texas Instruments(12)
  • アライドテレシス(12)
  • イトーキ(9)
  • アイリスチトセ(8)
  • PGA(6)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • 興研(5)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • ASUS(エイスース)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lmc」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MC7125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MC7125

    三菱マテリアル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
    コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正方形
  • WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアル

    WSX445形用 ブレーカ付きインサート

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
    材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7125

    三菱マテリアル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
    コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状80°菱形
  • 旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス鋼の重切削用第一推奨ブレーカ。炭素鋼・合金鋼の重切削用補間ブレーカ。幅狭フラットランドで低抵抗。高い切りくず分断性を実現。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)19.05ブレーカHL穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MC6115逃げ角(°)0
  • WWX400形用インサート MC5020 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MC5020

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
  • WWX400用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル

    WWX400用 両面6コーナ インサート

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    WWX400用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(9mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
    形状六角形内接円(mm)14材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7インサート総厚さ(mm)9
チップカテゴリ