曜日別特売

旋削用インサート(超硬コーティング)

旋削用インサート(超硬コーティング) - 三菱マテリアル旋削用インサート(超硬コーティング) - 三菱マテリアル旋削用インサート(超硬コーティング) - 三菱マテリアル旋削用インサート(超硬コーティング) - 三菱マテリアル

ステンレス鋼の重切削用第一推奨ブレーカ。炭素鋼・合金鋼の重切削用補間ブレーカ。幅狭フラットランドで低抵抗。高い切りくず分断性を実現。

厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
内接円(mm)
19.05
ブレーカ
HL
穴の有無
あり 円筒穴
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
材種
MC6115
逃げ角(°)
0
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
形状
6種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
コーナー半径(mm)
頂角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81258795CNMM190612-HL MC6115菱形80°1.280
¥32,500
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261200CNMM190616-HL MC6115菱形80°1.680
¥32,500
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262645SNMM190616-HL MC6115正方形1.690
¥32,500
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264456SNMM190624-HL MC6115正方形2.490
¥32,500
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265156SNMM190612-HL MC6115正方形1.290
¥32,500
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269198CNMM190624-HL MC6115菱形80°2.480
¥32,500
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする