カテゴリ

  • 切削工具(104)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(644)
  • オカムラ(岡村製作所)(383)
  • BIGM(丸山製作所)(249)
  • SMC(85)
  • エスコ(66)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](52)
  • オモイオ (omoio)(44)
  • SEIWA(セイワ)(43)
  • ナブテスコ(42)
  • KEMET(41)
  • CKD(37)
  • Allied Vision(32)
  • ワルター(30)
  • 東尾メック(29)
  • 桑名金属工業(27)
  • サンワダイレクト(27)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • StarTech.com(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-3」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C 三菱マテリアル3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工材質極超微粒子超硬刃数3先端角(°)45表面処理MS plusシャンク径公差h6RoHS指令(10物質対応)対応
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP3ES 3枚刃 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP3ES 3枚刃三菱マテリアル
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数3全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
チップ TPMH-MV 三菱マテリアルチップ TPMH-MV三菱マテリアル
6,498税込7,148
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VCMT 三菱マテリアルチップ VCMT三菱マテリアル
16,980税込18,678
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VN 三菱マテリアルチップ VN三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形35°切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TN 三菱マテリアルチップ TN三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり
チップ CPMH-MV 三菱マテリアルチップ CPMH-MV三菱マテリアル
6,398税込7,038
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SN 三菱マテリアルチップ SN三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13
チップ DNMG 三菱マテリアルチップ DNMG三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG 三菱マテリアルチップ CNMG三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMH-MV 三菱マテリアルチップ CCMH-MV三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VCMT-FV 三菱マテリアルチップ VCMT-FV三菱マテリアル(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT 三菱マテリアルチップ CCMT三菱マテリアル
6,398税込7,038
1パック(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-FH 三菱マテリアルチップ CNMG-FH三菱マテリアル
7,498税込8,248
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT-MW 三菱マテリアルチップ CCMT-MW三菱マテリアル
6,198税込6,818
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用インサート SNMG-FP 三菱マテリアル旋削用インサート SNMG-FP三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
用途仕上げ切削用形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FP等級記号M内接円IC(mm)12.7
チップ VCMT-MV 三菱マテリアルチップ VCMT-MV三菱マテリアル
9,998税込10,998
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMX-SW 三菱マテリアルチップ DNMX-SW三菱マテリアル
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-LP 三菱マテリアルチップ CNMG-LP三菱マテリアル
7,298税込8,028
1パック(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CPMH-FV 三菱マテリアルチップ CPMH-FV三菱マテリアル
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VCMT-SV 三菱マテリアルチップ VCMT-SV三菱マテリアル
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-MP 三菱マテリアルチップ WNMG-MP三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-SY 三菱マテリアルチップ CNMG-SY三菱マテリアル
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
軽切削領域(ap=0.5-1.5mm)
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-SY 三菱マテリアルチップ WNMG-SY三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-LP 三菱マテリアルチップ DNMG-LP三菱マテリアル
10,980税込12,078
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-FY 三菱マテリアルチップ CNMG-FY三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
仕上げ領域(ap≦0.5mm)
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT-MV 三菱マテリアルチップ DCMT-MV三菱マテリアル
6,998税込7,698
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TN-F 三菱マテリアルチップ TN-F三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質MP3025形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCMT-LP 三菱マテリアルチップ CCMT-LP三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用インサート TNMG-FP 三菱マテリアル旋削用インサート TNMG-FP三菱マテリアル
5,898税込6,488
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
用途仕上げ切削用形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FP等級記号M内接円IC(mm)9.525
チップ TNMG-LP 三菱マテリアルチップ TNMG-LP三菱マテリアル
7,398税込8,138
1セット(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TP-SV 三菱マテリアルチップ TP-SV三菱マテリアル
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT 三菱マテリアルチップ DCMT三菱マテリアル
7,498税込8,248
1パック(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-FH 三菱マテリアルチップ TNMG-FH三菱マテリアル
7,998税込8,798
1パック(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-FH 三菱マテリアルチップ DNMG-FH三菱マテリアル
10,980税込12,078
1パック(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質MP3025形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用インサート CNMG-FP 三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-FP三菱マテリアル
5,898税込6,488
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
用途仕上げ切削用形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカ両面穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FP等級記号M内接円IC(mm)12.7
チップ DNMG-F-FY 三菱マテリアルチップ DNMG-F-FY三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG-FH 三菱マテリアルチップ VNMG-FH三菱マテリアル
12,980税込14,278
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-LP 三菱マテリアルチップ WNMG-LP三菱マテリアル
5,298税込5,828
1セット(10個)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG-LP 三菱マテリアルチップ VNMG-LP三菱マテリアル
12,980税込14,278
1パック(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップカテゴリ
関連カテゴリ