カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- ホンダ(138)
- ミツビシ(89)
- MAD MAX(マッドマックス)(32)
- 京セラ(23)
- サンドビック(20)
- 住友電工ハードメタル(10)
- 三菱ふそう(9)
- イスカル(6)
- タンガロイ(6)
- EIKO(栄工舎)(5)
- SUS(エスユーエス)(4)
- 大洋ツール(4)
- ヨシムラ(4)
- テラモト(3)
- ヤマト(切削工具)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- オーム電機(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mr110」の検索結果
特価

バイオレットラフィング ミディアム刃
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30
チップ TPMR
三菱マテリアル¥5,298税込¥5,8281箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMR)
三菱マテリアル¥6,798税込¥7,4781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05切削領域中切削穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号standard等級記号M
チップ TPMR
三菱マテリアル¥7,298税込¥8,0281パック(10個)当日出荷から11日以内出荷材質MP3025形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMR)
三菱マテリアル¥6,798税込¥7,4781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05切削領域中切削穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号standard等級記号M
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥5,798~税込¥6,378~1セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼の中切削用第一推奨ブレーカフラットランドにより、高い耐摩耗性と耐欠損性を両立。広いチップポケットによって、高切込み条件でも切削抵抗の増加を抑制し、びびり振動や切りくず詰まりを低減。形状正三角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカMP穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18頂角(°)60