三菱マテリアル
旋削用インサート(サーメット)
炭素鋼・合金鋼、軟鋼の中切削用第一推奨ブレーカフラットランドにより、高い耐摩耗性と耐欠損性を両立。広いチップポケットによって、高切込み条件でも切削抵抗の増加を抑制し、びびり振動や切りくず詰まりを低減。
形状
正三角形
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
ブレーカ
MP
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
頂角(°)
60
内容量
1セット(10個)
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
材種
MP3115
MX3115
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内接円(mm)
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81257447
TPMR110304-MP MP3115
6.35
0.4
MP3115
¥
9,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257901
TPMR160304-MP MP3115
9.525
0.4
MP3115
¥
13,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257955
TPMR110308-MP MP3115
6.35
0.8
MP3115
¥
9,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263485
TPMR110308-MP MX3115
6.35
0.8
MX3115
¥
7,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267071
TPMR160308-MP MP3115
9.525
0.8
MP3115
¥
13,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268665
TPMR160304-MP MX3115
9.525
0.4
MX3115
¥
10,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268778
TPMR110304-MP MX3115
6.35
0.4
MX3115
¥
7,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271788
TPMR160308-MP MX3115
9.525
0.8
MX3115
¥
10,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください