カテゴリ
- 切削工具(407)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(24)
- オカムラ(岡村製作所)(2,106)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,030)
- SAMTEC(569)
- メディアカバーマーケット(554)
- イスカル(434)
- エムテートリマツ(427)
- 京セラ(354)
- サンドビック(288)
- ワルター(247)
- タンガロイ(246)
- モートーン(237)
- つくし工房(207)
- MAD MAX(マッドマックス)(199)
- PROST's(180)
- エスコ(171)
- コクヨ(168)
- 住友電工ハードメタル(161)
- SMT(南海精工所)(155)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
「mt」の検索結果

難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCMT)
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。用途チタン合金:高速切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用インサート 35°菱形ポジ MT9005
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状35°菱形厚さS(mm)3.18逃げ角(°)【AN】5内接円IC(mm)6.35
旋削用インサート 80°菱形ポジ MT9005
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 正三角形ポジ MT9005
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状正三角形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)【AN】7内接円IC(mm)6.35
旋削用インサート 55°菱形ポジ MT9005
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
難削材旋削加工用インサート MT9005 (DCGT)
三菱マテリアル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。用途チタン合金:高速切削形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCGT)
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。用途チタン合金:高速切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MT9005
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°菱形ポジ コーテッドサーメット AP25N
三菱マテリアル¥7,898税込¥8,6881箱(10個)当日出荷サーメット母材にPVDコーティングを施し、耐摩耗性や耐欠損性に優れ、安定した性能を発揮します。用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
インサート PVDコーティング VP10MF
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(5個)当日出荷高い耐摩耗性、耐塑性変形性を持ち、高精度な長時間加工が可能です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。仕様MMTバイトトラスコ品番717-2931材質PVDコーティング、超微粒合金
インサート PVDコーティング MP6120
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
インサート PVDコーティング MP7140
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:ステンレス鋼。仕様多機能用材質MP7140
インサート PVDコーティング MP7130
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:ステンレス鋼。
インサート PVDコーティング MP9120
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
外径ねじ切り用ホルダ
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781本当日出荷トラスコ品番671-1243寸法L1(mm)125適合チップ正三角形60°寸法B(mm)20寸法L2(mm)26勝手右寸法b(mm)20寸法H1(mm)20寸法h(mm)20寸法H2(mm)30寸法F1(mm)25切込み角Kr(°)60チップ逃げ角(°)20
チップ DCMT
三菱マテリアル¥7,198~税込¥7,918~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
インサート PVDコーティング MP6130
三菱マテリアル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
チップ WCMT
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷種別ポジ形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面ブレーカの有無片面
旋削用インサート(ポジ)
三菱マテリアル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)翌々日出荷密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
チップ DCMT
三菱マテリアル¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状ひし形55°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.8内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT
三菱マテリアル¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT
三菱マテリアル¥5,898~税込¥6,488~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面