カテゴリ
- 切削工具(253)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(9)
- ホンダ(602)
- イトーキ(481)
- タンガロイ(341)
- イスカル(235)
- 京セラ(218)
- 三菱ふそう(177)
- 住友電工ハードメタル(161)
- サンドビック(160)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(148)
- コクヨ(124)
- ワルター(90)
- ミツビシ(82)
- MAD MAX(マッドマックス)(66)
- ニッサン(49)
- エスコ(46)
- SMC(43)
- ケナメタル(42)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「mt1」の検索結果
特価

インサート PVDコーティング MP6120
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
インサート PVDコーティング MP7140
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:ステンレス鋼。仕様多機能用材質MP7140
インサート PVDコーティング MP9120
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
インサート PVDコーティング MP7130
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:ステンレス鋼。
旋削用インサート(ポジ)
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
インサート PVDコーティング MP6130
三菱マテリアル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
チップ DCMT
三菱マテリアル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT
三菱マテリアル¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VCMT
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT
三菱マテリアル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)当日出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SCMT
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ QOMT
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。材質VP15TF適合カッタ:AQXトラスコ品番225-3984厚さ(mm)4.2被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)寸法L1(mm)13.1精度M寸法L2(mm)8.7寸法S1(mm)4.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°ホーニング丸ホーニングチップブレーカなし
チップ VCMT
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷形状ひし形35°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質UE6020厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
BAP400形 SRM2形インサート MX3030
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
インサート PVDコーティング MP9130
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
チップ DCMT
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SPMT
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ MMT16ER
三菱マテリアル¥7,798~税込¥8,578~1セット(5個)当日出荷から4日以内出荷ねじ切り工具用インサート用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ VCMT
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1パック(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ひし形35°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
BAP300形 SRM2形インサート MX3030
三菱マテリアル¥9,598税込¥10,5581箱(10個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
チップ GPMT-U2
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌日出荷厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状80°菱形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7115
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状80°菱形
チップ SCMT
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TC
三菱マテリアル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VCMT
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT-MV
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18