カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- SMC(150)
- BIGM(丸山製作所)(135)
- IKO(日本トムソン)(27)
- EVANS(27)
- サンドビック(20)
- 京セラ(16)
- ニッサン(12)
- CKD(11)
- エスコ(10)
- 田島メタルワーク(9)
- メトカル(9)
- タンガロイ(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- ペンギンワックス(7)
- グリーンクロス(7)
- 十川ゴム(6)
- MICROCHIP(6)
- クラーク(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mx-1-1」の検索結果

インサート CVDコーティング MC5020
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
チップ TPMX
三菱マテリアル¥8,598税込¥9,4581箱(10個)翌々日出荷(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMX
三菱マテリアル¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)翌々日出荷材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ NP-TPMX-F
三菱マテリアル¥5,398税込¥5,9381個翌日出荷から翌々日出荷材質MD220形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
MVX ドリル用インサート SOMX-US
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します用途ステンレス鋼の穴あけブレーカUS材種VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
チップ TPMX
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981パック(10個)当日出荷材質MP3025形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥7,498~税込¥8,248~1セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の軽切削用ワイパーインサート一般インサートと比較し、送り量を2倍に上げても加工面粗さを維持。ポジランド刃形で切れ味向上。厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカSWコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
MVX ドリル用インサート SOMX-UM
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけブレーカUMRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11