曜日別特売

旋削用インサート(サーメット)

旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル

炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の軽切削用ワイパーインサート一般インサートと比較し、送り量を2倍に上げても加工面粗さを維持。ポジランド刃形で切れ味向上。

厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
ブレーカ
SW
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全40種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材種
形状
40種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
内接円(mm)
コーナー半径(mm)
穴の有無
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81258147CCMT060208-SW MX3115菱形80°6.350.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)MX3115
¥8,200
¥6,498
¥7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258330DCMX11T304-SW MX3115菱形55°9.5250.4ーMX3115
¥12,800
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258619DCMX070202-SW MP3115菱形55°6.350.2ーMP3115
¥12,800
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259240DCMX070204-SW MX3115菱形55°6.350.4ーMX3115
¥9,800
¥7,698
¥8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259581TCMX110204-SW MP3115正三角形6.350.4ーMP3115
¥11,300
¥8,898
¥9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259879DCMX11T302-SW MX3115菱形55°9.5250.2ーMX3115
¥12,800
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259976DCMX070208-SW MP3115菱形55°6.350.8ーMP3115
¥12,800
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260177DCMX070204-SW MP3115菱形55°6.350.4ーMP3115
¥12,800
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260369TPMX090208-SW MX3115正三角形5.560.8ーMX3115
¥9,500
¥7,498
¥8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260588CCMT09T304-SW MX3115菱形80°9.5250.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)MX3115
¥12,100
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260771TCMX090204-SW MX3115正三角形5.560.4ーMX3115
¥9,500
¥7,498
¥8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260841DCMX11T304-SW MP3115菱形55°9.5250.4ーMP3115
¥16,800
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260965DCMX070202-SW MX3115菱形55°6.350.2ーMX3115
¥9,800
¥7,698
¥8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261008TPMX110304-SW MX3115正三角形6.350.4ーMX3115
¥9,500
¥7,498
¥8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261297CCMT060202-SW MX3115菱形80°6.350.2あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)MX3115
¥8,200
¥6,498
¥7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261376CCMT09T302-SW MP3115菱形80°9.5250.2あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)MP3115
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261778CCMT09T304-SW MP3115菱形80°9.5250.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)MP3115
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262067DCMX11T302-SW MP3115菱形55°9.5250.2ーMP3115
¥16,800
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263056TPMX110308-SW MP3115正三角形6.350.8ーMP3115
¥12,100
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263205TPMX110302-SW MP3115正三角形6.350.2ーMP3115
¥12,100
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264045TCMX090204-SW MP3115正三角形5.560.4ーMP3115
¥12,100
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264605CCMT060208-SW MP3115菱形80°6.350.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)MP3115
¥10,800
¥8,498
¥9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265427CCMT060204-SW MP3115菱形80°6.350.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)MP3115
¥10,800
¥8,498
¥9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265820DCMX070208-SW MX3115菱形55°6.350.8ーMX3115
¥9,800
¥7,698
¥8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267028TPMX110304-SW MP3115正三角形6.350.4ーMP3115
¥12,100
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267195CCMT060204-SW MX3115菱形80°6.350.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)MX3115
¥8,200
¥6,498
¥7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267317TPMX090202-SW MP3115正三角形5.560.2ーMP3115
¥12,100
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267509CCMT09T308-SW MX3115菱形80°9.5250.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)MX3115
¥12,100
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267579CCMT09T302-SW MX3115菱形80°9.5250.2あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)MX3115
¥12,100
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267911DCMX11T308-SW MX3115菱形55°9.5250.8ーMX3115
¥12,800
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267938CCMT09T308-SW MP3115菱形80°9.5250.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)MP3115
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267947TPMX090204-SW MX3115正三角形5.560.4ーMX3115
¥9,500
¥7,498
¥8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268148TPMX090202-SW MX3115正三角形5.560.2ーMX3115
¥9,500
¥7,498
¥8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269390TPMX090204-SW MP3115正三角形5.560.4ーMP3115
¥12,100
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269715TCMX110204-SW MX3115正三角形6.350.4ーMX3115
¥9,500
¥7,498
¥8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269828CCMT060202-SW MP3115菱形80°6.350.2あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)MP3115
¥10,800
¥8,498
¥9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269925TPMX090208-SW MP3115正三角形5.560.8ーMP3115
¥12,100
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270029TPMX110302-SW MX3115正三角形6.350.2ーMX3115
¥9,500
¥7,498
¥8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270038TPMX110308-SW MX3115正三角形6.350.8ーMX3115
¥9,500
¥7,498
¥8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271176DCMX11T308-SW MP3115菱形55°9.5250.8ーMP3115
¥16,800
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする