カテゴリ

  • 切削工具(42)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,076)
  • ニッセイ(136)
  • MAZDA(マツダ)(115)
  • 三木プーリ(83)
  • CKD(52)
  • オザック精工(51)
  • 京セラ(50)
  • Festo(42)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
  • イスカル(35)
  • 住友電工ハードメタル(35)
  • イマオコーポレーション(34)
  • タンガロイ(31)
  • ニッサン(30)
  • MIYOSHI(小西製作所)(23)
  • イトーキ(21)
  • BUFFALO(バッファロー)(20)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-160」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃MSTARロングネックエンドミル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途深彫り加工用刃数2仕様2枚刃ロングネックエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)被削材炭素鋼・プリハードン鋼(~HRC45)表面処理MSコーティングコーナー形状コーナ強化形(チャンファ)ねじれ角(°)30
  • MSPlusエンドミル 三菱マテリアル

    MSPlusエンドミル

    三菱マテリアル
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃数2材質極超微粒子超硬
  • カッタチップ 三菱マテリアル

    カッタチップ

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ TPGN 三菱マテリアル

    チップ TPGN

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°
  • チップ TPMN 三菱マテリアル

    チップ TPMN

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TPMN 三菱マテリアル

    チップ TPMN

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TP 三菱マテリアル

    チップ TP

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°逃げ角(度)11厚さ許容差(mm)±0.13
  • グラファイト加工用2枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル DF2XLBF(仕上げ用) 三菱マテリアル

    グラファイト加工用2枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル DF2XLBF(仕上げ用)

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    非鉄金属の仕上げ加工に最適なダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミルです。
    用途グラファイトなどの仕上げ加工において良好な仕上げ面を実現。材質超極微粒子超硬刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理ダイヤモンドコーティング(DF)ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGN 三菱マテリアル

    チップ TPGN

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1個
    翌日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質MD220形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TNGN 三菱マテリアル

    チップ TNGN

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • MSPlusエンドミル 三菱マテリアル

    MSPlusエンドミル

    三菱マテリアル
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    刃数2材質極超微粒子超硬
  • VQ(Smart MIRACLE)2枚刃ロングネットボールエンドミル 三菱マテリアル

    VQ(Smart MIRACLE)2枚刃ロングネットボールエンドミル

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    新S字刃先強化形状の採用により、耐欠損性を向上しました。
    用途被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。仕様新S字刃先強化形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • WSTAR小径インサートドリル 三菱マテリアル

    WSTAR小径インサートドリル

    三菱マテリアル
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ TPGN 三菱マテリアル

    チップ TPGN

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 2枚刃ダイヤモンドコーティンググラファイト加工用 超硬ロングネックボールエンドミル1mm 三菱マテリアル

    2枚刃ダイヤモンドコーティンググラファイト加工用 超硬ロングネックボールエンドミル1mm

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様ボールトラスコ品番179-1637刃数2枚全長(mm)80ボール半径(mm)0.5ねじれ角(°)30シャンク径(mm)4刃径(mm)1
  • VF IMPACT MIRACLE 2枚刃ロングネットボールエンドミル 三菱マテリアル

    VF IMPACT MIRACLE 2枚刃ロングネットボールエンドミル

    三菱マテリアル
    7,698税込8,468
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    シームレス化と強バックテーパ採用により、立壁加工で高精度な加工が可能です。 被削材:高硬度鋼。
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    材質HTi10形状60°正三角形厚さ(mm)3.175切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.4穴の有無なし寸法F1(mm)1.4穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状60°正三角形穴の有無なし
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。低一中送り条件で切りくず処理良好。
    形状正三角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種MP3115頂角(°)60逃げ角(°)11
  • チップ TNMN 三菱マテリアル

    チップ TNMN

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • VQ Smart MIRACLE 4枚刃ラジアスエンドミル VQFDRBDシリーズ 三菱マテリアル

    VQ Smart MIRACLE 4枚刃ラジアスエンドミル VQFDRBDシリーズ

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    切りくず厚さが薄く、難削材での境界摩耗を改善しました。 被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ TNMN 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ TNMN

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M内接円直径(Φmm)(IC)9.525勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無なし材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
  • VQ Smart MIRACLE 4枚刃ラジアスエンドミル 三菱マテリアル

    VQ Smart MIRACLE 4枚刃ラジアスエンドミル

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    切りくず排出性と耐欠損性のバランスを最適化した形状で、高切込みで高能率加工が可能です。 被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。
  • バイオレットコーティング高硬度ボールエンドミル 三菱マテリアル

    バイオレットコーティング高硬度ボールエンドミル

    三菱マテリアル
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数2材質極超微粒子超硬
  • チップ TNGN 三菱マテリアル

    チップ TNGN

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5形状正三角形60°
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMN) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMN)

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
    用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11切削領域鋳鉄切削穴の有無なし材種MC6115ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号flat_top等級記号M
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ TNMN 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ TNMN

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M内接円直径(Φmm)(IC)9.525勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無なし材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
  • 銅電極加工用2枚刃CRNロングネックボールエンドミル 三菱マテリアル

    銅電極加工用2枚刃CRNロングネックボールエンドミル

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃数2材質極超微粒子超硬
  • 超硬エンドミル 三菱マテリアル

    超硬エンドミル

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1本
    5日以内出荷
    刃数2材質極超微粒子超硬
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ TNMN 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ TNMN

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M内接円直径(Φmm)(IC)9.525勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無なし材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ TECN 三菱マテリアル

    チップ TECN

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 超硬エンドミル 三菱マテリアル

    超硬エンドミル

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷
    刃数2材質極超微粒子超硬
  • 超硬エンドミル 三菱マテリアル

    超硬エンドミル

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷
    刃数2材質極超微粒子超硬
  • 4枚刃エムスターロングネックエンドミル 三菱マテリアル

    4枚刃エムスターロングネックエンドミル

    三菱マテリアル
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数4材質極超微粒子超硬
  • 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃MSTARロングネックエンドミル

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数2仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ材質極超微粒子超硬シャンク径(Φmm)6表面処理MSコート
  • 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) DLC3SA 三菱マテリアル

    高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) DLC3SA

    三菱マテリアル
    57,980税込63,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。
    用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)仕様オイルホール:底刃クーラントホール付材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)37.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端交換式EMホルダ(超硬) 三菱マテリアル

    先端交換式EMホルダ(超硬)

    三菱マテリアル
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB 三菱マテリアル

    高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB

    三菱マテリアル
    57,980税込63,778
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。
    用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)仕様オイルホール:底刃クーラントホール付材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)37.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • VQ Smart MIRACLE 5枚刃ラジアスエンドミル VQT5MVRBシリーズ 三菱マテリアル

    VQ Smart MIRACLE 5枚刃ラジアスエンドミル VQT5MVRBシリーズ

    三菱マテリアル
    91,980税込101,178
    1本
    3日以内出荷
    独自すくい面形状で切削抵抗低減と切りくず排出性を向上します。 R部切れ刃と外周刃をシームレス化し、つなぎ部の異常摩耗を抑制します。