三菱マテリアル
旋削用インサート(サーメット)
仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。低一中送り条件で切りくず処理良好。
形状
正三角形
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
MP3115
頂角(°)
60
逃げ角(°)
11
内容量
1セット(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81263476
TPGN110302 MP3115
6.35
0.2
¥
22,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265786
TPGN160308 MP3115
9.525
0.8
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267780
TPGN110308 MP3115
6.35
0.8
¥
22,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268236
TPGN160304 MP3115
9.525
0.4
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269216
TPGN110304 MP3115
6.35
0.4
¥
22,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください