カテゴリ
- 切削工具(25)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- CKD(165)
- Festo(19)
- Kawasaki(27)
- MAZDA(マツダ)(195)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- ParkerTAIYO(178)
- SIEMENS(31)
- SMC(2,637)
- エスコ(12)
- コガネイ(14)
- コフロック(20)
- トヨタ(21)
- ニッセイ(117)
- 三桂製作所(14)
- 三菱電機(20)
- 工進(12)
- 日動工業(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「n50-02」の検索結果
特価

2枚刃MSTARロングネックエンドミル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷用途深彫り加工用仕様2枚刃ロングネックエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)刃数2被削材炭素鋼・プリハードン鋼(~HRC45)表面処理MSコーティングコーナー形状コーナ強化形(チャンファ)ねじれ角(°)30
2枚刃MSTARロングネックエンドミル
三菱マテリアル¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から5日以内出荷仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ材質極超微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理MSコート
グラファイト加工用2枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル DF2XLBF(仕上げ用)
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷非鉄金属の仕上げ加工に最適なダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミルです。用途グラファイトなどの仕上げ加工において良好な仕上げ面を実現。材質超極微粒子超硬刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理ダイヤモンドコーティング(DF)ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ
三菱マテリアル¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から翌々日出荷耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ
三菱マテリアル¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から翌々日出荷耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理その他
VF IMPACT MIRACLE 2枚刃ロングネットボールエンドミル
三菱マテリアル¥6,698~税込¥7,368~1本翌日出荷から3日以内出荷シームレス化と強バックテーパ採用により、立壁加工で高精度な加工が可能です。 被削材:高硬度鋼。
VF(IMPACT MIRACLE)2枚刃ロングネットボールエンドミル
三菱マテリアル¥5,998~税込¥6,598~1本翌日出荷から翌々日出荷シームレス化と強バックテーパ採用により、立壁加工で高精度な加工が可能です。用途被削材:高硬度鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
VQ Smart MIRACLE 2枚刃ロングネットボールエンドミル
三菱マテリアル¥8,498~税込¥9,348~1本翌日出荷から翌々日出荷新S字刃先強化形状の採用により、耐欠損性を向上しました。 被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。
インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃)
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から9日以内出荷高送り、高切込み切削条件下での高能率加工が可能なインパクトミラクル制振ラジアスエンドミルです。深堀部位の高能率加工用として、高剛性テーパネックタイプを追加リリースしました。高精度なR形状により、高精度・高品位加工が可能です。不等リード形状を採用しびびりを抑制します。用途被削材:高硬度鋼・炭素鋼・合金鋼。材質高靭性超硬母材(UWC)刃数4表面処理インパクトミラクルコーティング(VF)ねじれ角43・45°
2枚刃ダイヤモンドコーティンググラファイト加工用 超硬ロングネックボールエンドミル1mm
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷仕様ボールトラスコ品番179-1637刃数2枚全長(mm)80ボール半径(mm)0.5ねじれ角(°)30シャンク径(mm)4刃径(mm)1
GYシリーズ用インサートMY6125
三菱マテリアル¥36,980税込¥40,6781セット(10個)翌々日出荷MY6125(GYのみ):膜厚を厚くすることで耐摩耗性を大幅に向上させました。さらに、最新のコーティング技術「Super TOUGH-Grip」により、刃先の安定性も両立しています。勝手Nコーティングコーテッド超硬コーナー数2
2枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC2XLAL
三菱マテリアル¥7,698税込¥8,4681本3日以内出荷から4日以内出荷切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
2枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C2XLAL
三菱マテリアル¥6,398税込¥7,0381本3日以内出荷切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02