曜日別特売

GYシリーズ用インサートMY6125

GYシリーズ用インサートMY6125 - 三菱マテリアルGYシリーズ用インサートMY6125 - 三菱マテリアルGYシリーズ用インサートMY6125 - 三菱マテリアルGYシリーズ用インサートMY6125 - 三菱マテリアルGYシリーズ用インサートMY6125 - 三菱マテリアルGYシリーズ用インサートMY6125 - 三菱マテリアルGYシリーズ用インサートMY6125 - 三菱マテリアルGYシリーズ用インサートMY6125 - 三菱マテリアル

MY6125(GYのみ):膜厚を厚くすることで耐摩耗性を大幅に向上させました。さらに、最新のコーティング技術「Super TOUGH-Grip」により、刃先の安定性も両立しています。

勝手
N
コーティング
コーテッド超硬
コーナー数
2
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全47種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
ブレーカ
47種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
最大切込深さ(mm)
切削幅(mm)
ブレーカ
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81257255GY2M0400G020N-MM MY61252624.14MM0.2
¥30,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257386GY2M0400G040N-MS MY61252623.94MS0.4
¥30,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257849GY2M0300F020N-MS MY61252119.23MS0.2
¥27,600
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257885GY2M0250E020N-GM MY61252119.42.5GM0.2
¥26,300
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258190GY2M0300F040N-MS MY61252118.93MS0.4
¥27,600
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258488GY2M0300F150N-BM MY612521.4193BM1.5
¥27,600
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258698GY2M0475H238N-BM MY612526.322.94.75BM2.38
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259721GY2M0500H250N-BM MY612526.322.85BM2.5
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260028GY2M0400G030N-GM MY61252624.44GM0.3
¥30,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260746GY2M0500H080N-MS MY61252623.55MS0.8
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260956GY2M0800K120N-MM MY61253128.18MM1.2
¥47,000
¥36,980
¥40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261550GY2M0400G020N-MS MY61252624.24MS0.2
¥30,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261821GY2M0300F080N-MM MY61252118.53MM0.8
¥27,600
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261979GY2M0600J300N-BM MY612526.522.56BM3
¥36,200
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262670GY2M0635J318N-BM MY612526.522.36.35BM3.18
¥36,200
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262679GY2M0475H040N-GM MY61252624.34.75GM0.4
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262801GY2M0300F030N-GM MY61252119.43GM0.3
¥27,600
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262986GY2M0800K050N-GM MY61253129.38GM0.5
¥47,000
¥36,980
¥40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262995GY2M0500H040N-MM MY61252623.95MM0.4
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263336GY2M0600J080N-MS MY61252623.56MS0.8
¥36,200
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263939GY2M0600J040N-MS MY61252623.96MS0.4
¥36,200
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263966GY2M0239E020N-GM MY61252119.42.39GM0.2
¥26,300
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264490GY2M0800K080N-MM MY61253128.58MM0.8
¥47,000
¥36,980
¥40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264508GY2M0300F020N-MM MY61252119.13MM0.2
¥27,600
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265251GY2M0600J080N-MM MY61252623.56MM0.8
¥36,200
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265576GY2M0318F030N-GM MY61252119.43.18GM0.3
¥27,600
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265585GY2M0250E020N-MS MY61252119.12.5MS0.2
¥26,300
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266005GY2M0400G040N-MM MY61252623.94MM0.4
¥30,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266477GY2M0800K400N-BM MY612531.626.58BM4
¥47,000
¥36,980
¥40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266739GY2M0600J040N-GM MY61252624.36GM0.4
¥36,200
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266931GY2M0400G200N-BM MY612526.323.44BM2
¥30,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267168GY2M0200D020N-GM MY61252119.42GM0.2
¥25,100
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267335GY2M0500H080N-MM MY61252623.55MM0.8
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267405GY2M0200D100N-BM MY612521.419.52BM1
¥25,100
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267491GY2M0250E020N-MM MY61252119.12.5MM0.2
¥26,300
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267841GY2M0150C020N-GM MY61251513.92GM0.2
¥22,300
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268559GY2M0635J040N-GM MY61252624.36.35GM0.4
¥36,200
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268735GY2M0200D020N-MM MY61252119.12MM0.2
¥25,100
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268769GY2M0200D020N-MS MY61252119.12MS0.2
¥25,100
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268839GY2M0400G080N-MM MY61252623.54MM0.8
¥30,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269487GY2M0800K080N-MS MY61253128.58MS0.8
¥47,000
¥36,980
¥40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269941GY2M0250E125N-BM MY612521.419.32.5BM1.25
¥26,300
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271115GY2M0500H040N-GM MY61252624.35GM0.4
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271210GY2M0600J040N-MM MY61252623.96MM0.4
¥36,200
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271420GY2M0318F159N-BM MY612521.418.93.18BM1.59
¥27,600
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271727GY2M0500H040N-MS MY61252623.95MS0.4
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271761GY2M0300F040N-MM MY61252118.93MM0.4
¥27,600
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする