カテゴリ

  • 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • イスカル(29)
  • タンガロイ(21)
  • 京セラ(19)
  • サンドビック(10)
  • ワルター(5)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(4)
  • ケナメタル(3)
  • NTKカッティングツールズ(2)
  • SANDVIK(2)
  • HERTEL(1)
  • 住友電気工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pclnr」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
8,198税込9,018
1本ほか
当日出荷
用途外径加工適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
レバーロック式ISO規格に準拠豊富なバイト形状軽~重切削まで対応経済的なネガティブインサート
用途外径・端面加工適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0適合CNMA1204□□、CNMG1204□□、CNMM1204□□、CNGG1204□□トラスコ品番119-5328切込み角度(°)95
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
用途内径加工適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0全長(mm)200シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途内径加工適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0全長(mm)180切刃長さ(mm)9.7シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)180
内径加工用 レバーロック式P形ボーリングバー クーラント穴あり 三菱マテリアル内径加工用 レバーロック式P形ボーリングバー クーラント穴あり三菱マテリアル
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ISO規格に準拠し、経済的なネガティブインサートの使用可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。仕様CNインサート使用トラスコ品番656-4577
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
8,698税込9,568
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
53,980税込59,378
1本
6日以内出荷
用途内径加工シャンク油穴付き鋼シャンク
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
用途内径加工適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0全長(mm)180切刃長さ(mm)9.7シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)180
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
用途外径加工トラスコ品番119-5221全長(mm)100寸法b(mm)16寸法h(mm)16
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
用途内径加工切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0全長(mm)150シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)150
HSKホルダ 三菱マテリアルHSKホルダ三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
pclnr2525特集