カテゴリ

  • 切削工具(133)
  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(20)
  • BIGM(丸山製作所)(798)
  • イスカル(365)
  • CKD(353)
  • ノーリツ(320)
  • タンガロイ(250)
  • コガネイ(248)
  • 京セラ(206)
  • サンドビック(162)
  • ダイヤトレンド(139)
  • TRUSCO(132)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(123)
  • 住友電工ハードメタル(122)
  • オカムラ(岡村製作所)(114)
  • OSG(オーエスジー)(98)
  • ケナメタル(95)
  • ニッセイ(92)
  • ワルター(90)
  • omron(オムロン)(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-20」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ GY2M 三菱マテリアルチップ GY2M三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ SNGG 三菱マテリアルチップ SNGG三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SN 三菱マテリアルチップ SN三菱マテリアル
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアルWSX445形用 ブレーカ付きインサート三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
六角L形レンチ標準形 三菱マテリアル六角L形レンチ標準形三菱マテリアル
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ TPGX 三菱マテリアルチップ TPGX三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正三角形60°切刃長さ(mm)11厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振ラジアスヘッド 三菱マテリアル4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振ラジアスヘッド三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途びびりを抑制し安定切削に最適です。刃数4表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・低送り加工) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・低送り加工)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 突切り加工刃数1コーナ勝手右勝手加工低送り加工用コーナーR(mm)(右側)0.2、(左側)0.2刃角(°)右側前切れ:5刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GS
突切りGWシリーズ用 PVDコーティングインサート 三菱マテリアル突切りGWシリーズ用 PVDコーティングインサート三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
専用強靭母材とミラクルコーティングの組み合わせで、高い耐欠損性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・低送り加工 強リード角) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・低送り加工 強リード角)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 突切り加工刃数1コーナ勝手右勝手加工低送り加工用コーナーR(mm)(右側)0.03、(左側)0.03刃角(°)右側前切れ:8刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GS
突切り加工用 GYシリーズ インサート R08-GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル突切り加工用 GYシリーズ インサート R08-GSブレーカ(低送り加工用)三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。
用途突切り旋削加工刃数2コーナ角度(°)【勝手付きインサート】8勝手勝手なし分類【外周面】研削品ブレーカR-GSRoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB三菱マテリアル
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。
用途高硬度鋼加工用。刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理(Al/Cr/Si)N系 + (Al/Ti/Si)Nコーティング底刃ラジアスねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
汎用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル 三菱マテリアル汎用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル三菱マテリアル
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
突切り低送り用GWシリーズ PVDコーティングインサート 三菱マテリアル突切り低送り用GWシリーズ PVDコーティングインサート三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
専用強靭母材とミラクルコーティングの組み合わせで、耐摩耗性と耐欠損性を高次元でバランスさせています。様々な被削材、加工形態に対応できます。
材質PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
突切り加工用 GYシリーズ インサート R/L-GMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル突切り加工用 GYシリーズ インサート R/L-GMブレーカ(中送り加工用)三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途突切り旋削加工刃数1コーナ角度(°)【勝手付きインサート】5分類【外周面】無研削品最大溝深さ(mm)-R公差(mm)±0.05刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
スマートミラクルエンドミル 三菱マテリアルスマートミラクルエンドミル三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル 三菱マテリアルインパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
先端交換式EMヘッド(VQ) 三菱マテリアル先端交換式EMヘッド(VQ)三菱マテリアル
9,398税込10,338
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質EP7020
ラジアスカッタ 三菱マテリアルラジアスカッタ三菱マテリアル
30,980税込34,078
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
チップ MMT11IR 三菱マテリアルチップ MMT11IR三菱マテリアル
9,698税込10,668
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ切り工具用インサート
用途一般加工全般厚さ(mm)3.04切刃長さ(mm)6.35穴の形状円筒穴
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌日出荷
用途外径加工
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
溝入工具ホルダー
用途内径加工用
小径ラジアスエンドミル 三菱マテリアル小径ラジアスエンドミル三菱マテリアル
35,980税込39,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
109,800税込120,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
高精度無研削形20°ポジチップ採用加工用途に合ったチップブレーカースクリューオン式チップクランプ超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
199,800税込219,780
1本
当日出荷から7日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途外径加工[アルミ用バイト]
ハイレーキエンドミル 三菱マテリアルハイレーキエンドミル三菱マテリアル
34,980税込38,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
スマートミラクルエンドミル 三菱マテリアルスマートミラクルエンドミル三菱マテリアル
85,980税込94,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
8,798税込9,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途外径加工適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0
先端交換式EMヘッド(ノンコート品) 三菱マテリアル先端交換式EMヘッド(ノンコート品)三菱マテリアル
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途被削材:アルミニウム合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)
12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド 三菱マテリアル12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド三菱マテリアル
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途高能率加工が可能刃数12表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1
3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド 三菱マテリアル3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド三菱マテリアル
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から翌々日出荷
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途アルミニウム合金加工用刃数3表面処理ノンコート
チップ DNGG 三菱マテリアルチップ DNGG三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VNGG 三菱マテリアルチップ VNGG三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・中送り加工) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・中送り加工)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 突切り加工刃数1コーナ加工中送り加工用RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GM
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途外径加工
チップ MMT16ER 三菱マテリアルチップ MMT16ER三菱マテリアル
6,298税込6,928
1セット(5個)
当日出荷から7日以内出荷
ねじ切り工具用インサート
用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
旋削用インサート XBシリーズ MPB115 面取り加工用 三菱マテリアル旋削用インサート XBシリーズ MPB115 面取り加工用三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(5個)
4日以内出荷
びびり振動の抑制に優れています。
コーティングMPB115適合被削材種P種、K種、M種、S種、N種チップ形状特殊形状コーナー半径Re(mm)0.2