カテゴリ

  • 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • NACHI(不二越)(13)
  • ミツビシ(7)
  • KYO-EI(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • イマオコーポレーション(3)
  • KEMET(2)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • タンガロイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • JTC(1)
  • 向井工業(1)
  • brembo(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1.25-12」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
109,800税込120,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
高精度無研削形20°ポジチップ採用加工用途に合ったチップブレーカースクリューオン式チップクランプ超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ)三菱マテリアル
97,980税込107,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
用途汎用一般切削・肩削り用勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
179,800税込197,780
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
14コーナ使用可能で経済的
用途鋳鉄用、正面フライス仕様7角形ネガインサート搭載材質
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ) 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ)三菱マテリアル
139,800税込153,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6