カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • SMC(186)
  • Igus(イグス)(44)
  • New-Era(ニューエラー)(23)
  • KEMET(14)
  • タンガロイ(10)
  • 京セラ(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • イスカル(5)
  • CKD(5)
  • 三木プーリ(5)
  • 油研工業(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • ISOTTA (イソッタ)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • Vesrah(4)
  • AFAM(アファム)(4)
  • 旭計器工業(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r200-16」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端交換式EMヘッド(VQ) 三菱マテリアル先端交換式EMヘッド(VQ)三菱マテリアル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質EP7020
高効率加工用多機能カッタ VPX200(シャンクタイプ) 三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX200(シャンクタイプ)三菱マテリアル
34,980税込38,478
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8
汎用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル 三菱マテリアル汎用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル三菱マテリアル
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
219,800税込241,780
1個
翌日出荷から6日以内出荷
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ)三菱マテリアル
189,800税込208,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
用途汎用一般切削・肩削り用勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
189,800税込208,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
4コーナー使用で経済的3次元曲面刃で低抵抗曲面刃と高精度本体
用途汎用一般切削用
ミーリング工具 鋳鉄高能率切削用カッタ WSFシリーズ WSF406WRシリーズ 三菱マテリアルミーリング工具 鋳鉄高能率切削用カッタ WSFシリーズ WSF406WRシリーズ三菱マテリアル
369,800税込406,780
1個
8日以内出荷
「高能率・低抵抗・低コスト」を実現する鋳鉄正面削りカッタです。普通鋳鉄及びダクタイル鋳鉄どちらも切削可能です。
ヘッド交換式エンドミル 4枚刃ラフィングヘッド IMXシリーズ 三菱マテリアルヘッド交換式エンドミル 4枚刃ラフィングヘッド IMXシリーズ三菱マテリアル
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
超硬ヘッド+超硬ホルダの二面拘束システムにより、従来品と比較し約30%の剛性アップを実現しました。