カテゴリ
- 切削工具(92)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- タンガロイ(124)
- イスカル(114)
- 京セラ(95)
- 住友電工ハードメタル(69)
- ケナメタル(65)
- ワルター(65)
- セコ・ツールズ・ジャパン(37)
- サンドビック(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- カーメックス(10)
- ムラコ(10)
- OSG(オーエスジー)(7)
- TRUSCO(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- DNライティング(3)
- NTKカッティングツールズ(3)
- テグテックジャパン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「r2525」の検索結果

SMGバイト
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本当日出荷適合【インサート】(溝入れ用)SMGTR16×2○○○、16×2○○○C、(ねじ切り用)SMTTR160360○○シャンク長(mm)150勝手Rヘッド長(mm)20シャンク幅(mm)25シャンク高さ(mm)25刃先(mm)(高さ)25機能幅(mm)32
外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型)
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から9日以内出荷独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。びびり・ブレの解消で従来モジュラー型より仕上げ面粗さのグレードが向上。GYシリーズは一体型溝入れ工具と同等な剛性を実現。用途溝入れ・突切り旋削加工勝手左勝手ホルダー一体型刃先角度(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ)
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷高信頼のインサートクランプ:凸面受けにより、高精度にクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロック。高剛性ホルダを採用:GYシリーズと同様の高剛性ホルダにより、びびり振動やたわみが抑制され、仕上げ面の向上や芯残りが減少します。用途外径 溝入れ・突切り加工タイプ一体型ホルダ刃先角度(°)0レンチGWY39LRoHS指令(10物質対応)対応
GY用
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷一体型の溝入れバイト用ホルダーです。刃先(mm)[高さHF]25シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)25機能長さ(mm)[LF]150
溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷高信頼のインサートクランプと高剛性ホルダを採用しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。仕様深穴加工