カテゴリ
- 切削工具(57)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- KITO(キトー)(44)
- MAZDA(マツダ)(96)
- omron(オムロン)(20)
- Qlight(24)
- SAMTEC(65)
- SMC(356)
- TRUSCO(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- イトーキ(19)
- コンサス(81)
- メイキコウ(42)
- 三木プーリ(169)
- 京セラ(17)
- 大阪魂(19)
- 日研工作所(25)
- 日野自動車(57)
- 椿本チエイン(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「s-140」の検索結果

3枚刃汎用ミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷から3日以内出荷2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥7,898税込¥8,6881本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
スーパーバニッシュドリル
三菱マテリアル¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から11日以内出荷アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
ドリル
三菱マテリアル¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷から9日以内出荷高剛性ホルダ。4コーナー使用の経済的チップです。チップ材種、チップブレーカーが豊富です用途穴あけ加工(スローアウェイ式)刃数2シャンク径(Φmm)20
MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥57,980~税込¥63,778~1本当日出荷から3日以内出荷MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥43,980税込¥48,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh343規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7680全長(mm)OAL:220.5シャンク長(mm)LS:61切削径(Φmm)DC:14フルート長(mm)LCF:156.5使用可能長さ(mm)LU:114.5機能長さ(mm)LF:218寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.5接続径(Φmm)DCON:61
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh342規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-4548全長(mm)OAL:178.5シャンク長(mm)LS:61切削径(Φmm)DC:14フルート長(mm)LCF:114.5使用可能長さ(mm)LU:72.5機能長さ(mm)LF:176寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.5接続径(Φmm)DCON:61
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥27,980税込¥30,7781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh341規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7659全長(mm)OAL:136.5シャンク長(mm)LS:61切削径(Φmm)DC:14フルート長(mm)LCF:72.5使用可能長さ(mm)LU:44.5機能長さ(mm)LF:134寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.5接続径(Φmm)DCON:61
チップ RNGN
三菱マテリアル¥7,298税込¥8,0281個当日出荷材質MBS140形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)
三菱マテリアル¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷から3日以内出荷切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
超硬ソリッドドリル DWAEシリーズ 自動盤・小型旋盤用 DWAE1400Xシリーズ
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷小型旋盤の加工スペースにおいても使用しやすい短フルート形状を採用したドリルです。仕様●小型旋盤で使用しやすいフルート長さ●自動盤・小型旋盤に適した低抵抗設計●低抵抗なZシンニング●潤滑性、耐熱性、耐欠損性に優れた材種●コード番号:356-9350アズワン品番68-0480-07
超硬ソリッドドリル DWAEシリーズ 自動盤・小型旋盤用 DWAEシリーズ
三菱マテリアル¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷小型旋盤の加工スペースにおいても使用しやすい短フルート形状を採用したドリルです。
チップ SNGN
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷材質MBS140形状正方形90°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ DNGN
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷材質MBS140形状ひし形55°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ CNGN
三菱マテリアル¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷トラスコ品番288-9315材質MBS140形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
超硬ソリッドドリルDVAS
三菱マテリアル¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷超硬ソリッドドリル。3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。刃数2先端角(°)140勝手Rねじれ角(°)30
自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から5日以内出荷低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!。【特長】。1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形
MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から4日以内出荷MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。用途ガイド穴加工用仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)145コーティングDP1020RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2コーティングタイプPVDコーティング
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh330規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6144全長(mm)OAL:136.5シャンク長(mm)LS:63切削径(Φmm)DC:13.5フルート長(mm)LCF:70.5使用可能長さ(mm)LU:43機能長さ(mm)LF:134寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.5接続径(Φmm)DCON:63
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh324規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7712全長(mm)OAL:136.4シャンク長(mm)LS:63切削径(Φmm)DC:13.2フルート長(mm)LCF:70.4使用可能長さ(mm)LU:42機能長さ(mm)LF:134寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4接続径(Φmm)DCON:63
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh338規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-4587全長(mm)OAL:178.5シャンク長(mm)LS:61切削径(Φmm)DC:13.8フルート長(mm)LCF:114.5使用可能長さ(mm)LU:71.5機能長さ(mm)LF:176寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.5接続径(Φmm)DCON:61
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh328規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6078全長(mm)OAL:136.4シャンク長(mm)LS:63切削径(Φmm)DC:13.4フルート長(mm)LCF:70.4使用可能長さ(mm)LU:42.6機能長さ(mm)LF:134寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4接続径(Φmm)DCON:63
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh326規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9277全長(mm)OAL:136.4シャンク長(mm)LS:63切削径(Φmm)DC:13.3フルート長(mm)LCF:70.4使用可能長さ(mm)LU:42.3機能長さ(mm)LF:134寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4接続径(Φmm)DCON:63
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh334規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6171全長(mm)OAL:178.5シャンク長(mm)LS:61切削径(Φmm)DC:13.6フルート長(mm)LCF:114.5使用可能長さ(mm)LU:70.5機能長さ(mm)LF:176寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.5接続径(Φmm)DCON:61
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh325規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7729全長(mm)OAL:178.4シャンク長(mm)LS:65切削径(Φmm)DC:13.2フルート長(mm)LCF:110.4使用可能長さ(mm)LU:68.4機能長さ(mm)LF:176寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4接続径(Φmm)DCON:65
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh322規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9283全長(mm)OAL:136.4シャンク長(mm)LS:63切削径(Φmm)DC:13.1フルート長(mm)LCF:70.4使用可能長さ(mm)LU:41.7機能長さ(mm)LF:134寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4接続径(Φmm)DCON:63
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh323規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9322全長(mm)OAL:178.4シャンク長(mm)LS:65切削径(Φmm)DC:13.1フルート長(mm)LCF:110.4使用可能長さ(mm)LU:67.9機能長さ(mm)LF:176寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4接続径(Φmm)DCON:65
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh336規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9332全長(mm)OAL:178.5シャンク長(mm)LS:61切削径(Φmm)DC:13.7フルート長(mm)LCF:114.5使用可能長さ(mm)LU:71機能長さ(mm)LF:176寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.5接続径(Φmm)DCON:61
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh327規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7747全長(mm)OAL:178.4シャンク長(mm)LS:65切削径(Φmm)DC:13.3フルート長(mm)LCF:110.4使用可能長さ(mm)LU:68.9機能長さ(mm)LF:176寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4接続径(Φmm)DCON:65
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh340規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9314全長(mm)OAL:178.5シャンク長(mm)LS:61切削径(Φmm)DC:13.9フルート長(mm)LCF:114.5使用可能長さ(mm)LU:72機能長さ(mm)LF:176寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.5接続径(Φmm)DCON:61
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh331規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-4570全長(mm)OAL:178.5シャンク長(mm)LS:65切削径(Φmm)DC:13.5フルート長(mm)LCF:110.5使用可能長さ(mm)LU:70機能長さ(mm)LF:176寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.5接続径(Φmm)DCON:65
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥27,980税込¥30,7781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh335規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9293全長(mm)OAL:136.5シャンク長(mm)LS:61切削径(Φmm)DC:13.7フルート長(mm)LCF:72.5使用可能長さ(mm)LU:43.6機能長さ(mm)LF:134寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.5接続径(Φmm)DCON:61