カテゴリ

  • 切削工具(50)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(2)
  • SMC(3,196)
  • BIGM(丸山製作所)(187)
  • MAZDA(マツダ)(142)
  • 近藤製作所(134)
  • 日野自動車(124)
  • ParkerTAIYO(110)
  • サンドビック(87)
  • 長野計器(87)
  • マキテック(81)
  • ジーベック(50)
  • ホンダ(50)
  • 鶴賀電機(48)
  • ネグロス電工(47)
  • トヨタ(44)
  • 大阪魂(44)
  • AFAM(アファム)(43)
  • SPG(40)
  • 協育歯車(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s0090」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドガンドリル 三菱マテリアル

    ソリッドガンドリル

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質HTI10コーティングノンコーティングシャンク径(mm)3
  • MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
    用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
  • 新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル

    新WSTARドリル(外部給油)

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • 新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル

    新WSTARドリル(内部給油)

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE 三菱マテリアル

    センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    センタリング・面取り加工用超硬ドリル”リーディングドリルシリーズ”「DLE」は複合旋盤、小型自動旋盤で使用されるセンタリングや面取り加工などに対応した超硬ドリルです。【特長】。1. 二段先端角形状とシンニング形状により、ステンレス鋼の加工でも異常欠損なく耐久性に優れ、寿命延長を実現。 。2. 良好な食付き性と切れ味の良い刃先形状は、切削抵抗が低いことにより、動力の小さい小型自動旋盤での加工に最適。 3. ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を実現。
    用途センタリング、面取り加工、横送り面取り加工、V溝加工用。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。ねじれ角(°)25給油タイプ外部給油形
  • 超硬ホルダ ストレートタイプ 三菱マテリアル

    超硬ホルダ ストレートタイプ

    三菱マテリアル
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    IMXエンドミルシリーズ用ホルダです。
    仕様三菱 ヘッド交換式エンドミル 超硬ホルダ材質超硬
  • バイオレットコーティング高硬度ボールエンドミル 三菱マテリアル

    バイオレットコーティング高硬度ボールエンドミル

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数2
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh193規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9337全長(mm)OAL:155.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:8.8フルート長(mm)LCF:100.6使用可能長さ(mm)LU:72機能長さ(mm)LF:154寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.6接続径(Φmm)DCON:52
  • 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ 三菱マテリアル

    座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ

    三菱マテリアル
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
    用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
  • 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル

    自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!。【特長】。1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。
    用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形
  • MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
    用途ガイド穴加工用仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)145コーティングDP1020RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2コーティングタイプPVDコーティング
  • 座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル

    座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
    用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
  • 2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル

    三菱マテリアル
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。
    用途被削材:高硬度鋼。刃数2
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 2.mm DP102A 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 2.mm DP102A

    三菱マテリアル
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:357-4012アズワン品番67-5572-88
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 2.5mm DP102A 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 2.5mm DP102A

    三菱マテリアル
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:357-7227アズワン品番67-5572-89
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 1.5mm DP102A 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 1.5mm DP102A

    三菱マテリアル
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-1957アズワン品番67-5572-87
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 1mm DP102A 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 1mm DP102A

    三菱マテリアル
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-3536アズワン品番67-5572-86
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    溝入工具ホルダー
    用途内径加工用
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    溝入工具ホルダー
    用途内径加工用材質タイプGYシリーズブレード交換形勝手
  • 超硬ソリッドドリル DWAEシリーズ 自動盤・小型旋盤用 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DWAEシリーズ 自動盤・小型旋盤用

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    小型旋盤の加工スペースにおいても使用しやすい短フルート形状を採用したドリルです。
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh192規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9253全長(mm)OAL:128.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:8.8フルート長(mm)LCF:73.6使用可能長さ(mm)LU:45.6機能長さ(mm)LF:127寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.6接続径(Φmm)DCON:52
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh187規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-4554全長(mm)OAL:155.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:8.6フルート長(mm)LCF:100.6使用可能長さ(mm)LU:70.4機能長さ(mm)LF:154寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.6接続径(Φmm)DCON:52
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh176規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番710-0854全長(mm)OAL:101.5シャンク長(mm)LS:54切削径(Φmm)DC:8.3フルート長(mm)LCF:44.5使用可能長さ(mm)LU:26.4機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5接続径(Φmm)DCON:54
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh173規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9305全長(mm)OAL:101.5シャンク長(mm)LS:54切削径(Φmm)DC:8.2フルート長(mm)LCF:44.5使用可能長さ(mm)LU:26.1機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5接続径(Φmm)DCON:54
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh177規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-7665全長(mm)OAL:128.5シャンク長(mm)LS:56切削径(Φmm)DC:8.3フルート長(mm)LCF:69.5使用可能長さ(mm)LU:43機能長さ(mm)LF:127寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5接続径(Φmm)DCON:56
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh194規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-7749全長(mm)OAL:101.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:8.9フルート長(mm)LCF:46.6使用可能長さ(mm)LU:28.3機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.6接続径(Φmm)DCON:52
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh185規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-7643全長(mm)OAL:101.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:8.6フルート長(mm)LCF:46.6使用可能長さ(mm)LU:27.4機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.6接続径(Φmm)DCON:52
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh198規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9326全長(mm)OAL:128.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:9フルート長(mm)LCF:73.6使用可能長さ(mm)LU:46.6機能長さ(mm)LF:127寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.6接続径(Φmm)DCON:52
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh184規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9295全長(mm)OAL:155.5シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:8.5フルート長(mm)LCF:95.5使用可能長さ(mm)LU:69.5機能長さ(mm)LF:154寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5接続径(Φmm)DCON:57
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh195規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9236全長(mm)OAL:128.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:8.9フルート長(mm)LCF:73.6使用可能長さ(mm)LU:46.1機能長さ(mm)LF:127寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.6接続径(Φmm)DCON:52
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh196規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-7748全長(mm)OAL:155.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:8.9フルート長(mm)LCF:100.6使用可能長さ(mm)LU:72.8機能長さ(mm)LF:154寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.6接続径(Φmm)DCON:52
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh172規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-6069全長(mm)OAL:155.5シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:8.1フルート長(mm)LCF:95.5使用可能長さ(mm)LU:66.3機能長さ(mm)LF:154寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5接続径(Φmm)DCON:57
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh186規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番710-0838全長(mm)OAL:128.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:8.6フルート長(mm)LCF:73.6使用可能長さ(mm)LU:44.6機能長さ(mm)LF:127寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.6接続径(Φmm)DCON:52
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh179規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-6158全長(mm)OAL:101.5シャンク長(mm)LS:54切削径(Φmm)DC:8.4フルート長(mm)LCF:44.5使用可能長さ(mm)LU:26.7機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5接続径(Φmm)DCON:54
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh181規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-6095全長(mm)OAL:155.5シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:8.4フルート長(mm)LCF:95.5使用可能長さ(mm)LU:68.7機能長さ(mm)LF:154寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5接続径(Φmm)DCON:57
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh199規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番710-0852全長(mm)OAL:155.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:9フルート長(mm)LCF:100.6使用可能長さ(mm)LU:73.6機能長さ(mm)LF:154寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.6接続径(Φmm)DCON:52
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh191規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番710-0807全長(mm)OAL:101.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:8.8フルート長(mm)LCF:46.6使用可能長さ(mm)LU:28機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.6接続径(Φmm)DCON:52
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh171規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番710-0808全長(mm)OAL:128.5シャンク長(mm)LS:56切削径(Φmm)DC:8.1フルート長(mm)LCF:69.5使用可能長さ(mm)LU:42機能長さ(mm)LF:127寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5接続径(Φmm)DCON:56
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh183規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-7660全長(mm)OAL:128.5シャンク長(mm)LS:56切削径(Φmm)DC:8.5フルート長(mm)LCF:69.5使用可能長さ(mm)LU:44機能長さ(mm)LF:127寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5接続径(Φmm)DCON:56