カテゴリ
- 切削工具(20)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(1)
- ホンダ(41)
- コンサス(34)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(31)
- SMC(30)
- SAMTEC(29)
- エスコ(28)
- AFAM(アファム)(27)
- 山洋電気(20)
- イトーキ(20)
- MAZDA(マツダ)(15)
- マルゼン[厨房機器](14)
- 四国化成(14)
- OSG(オーエスジー)(12)
- 伊東電機(12)
- brembo(11)
- アイトス(10)
- 東洋技研(10)
- 岡崎精工(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「s109」の検索結果
特価

2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(14件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から3日以内出荷新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
バイオレット高精度ドリル ショート
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
Gコート ステップフリーストレートドリル
三菱マテリアル¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
MQS WSTAR鋼・鋳鉄加工用 超硬ソリッドドリル MQSシリーズ
三菱マテリアル¥27,980税込¥30,7781本5日以内出荷鋼・鋳鉄加工用に特化したWSTARドリルシリーズの新ラインナップです。新材種「DP3020」により、鋼・鋳鉄加工において従来の2倍以上の工具寿命を実現しています。トリプルマージン採用により、ガイド性の向上、クーラント清流化によるマージン部の損傷抑制で、優れた加工穴精度の維持が可能です。新クーラント穴形状(TRI Coolingテクノロジー(R))により刃先の冷却・潤滑効率がアップ、特にMQL加工において優れた効果を発揮します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。
超硬ソリッドドリル DSAシリーズ 超耐熱合金用 DSASシリーズ
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上したドリルです。
MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥47,980~税込¥52,778~1本当日出荷から9日以内出荷MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)
三菱マテリアル¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から3日以内出荷超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
超硬ソリッドドリルDVAS
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷超硬ソリッドドリル。3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。刃数2先端角(°)140勝手Rねじれ角(°)30
座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から3日以内出荷切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から3日以内出荷MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。用途ガイド穴加工用仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)145コーティングDP1020RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2コーティングタイプPVDコーティング
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh262規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7741全長(mm)OAL:184シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:10.9フルート長(mm)LCF:123使用可能長さ(mm)LU:89.2機能長さ(mm)LF:182寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh261規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6159全長(mm)OAL:151シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:10.9フルート長(mm)LCF:90使用可能長さ(mm)LU:56.5機能長さ(mm)LF:149寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh260規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9296全長(mm)OAL:118シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:10.9フルート長(mm)LCF:57使用可能長さ(mm)LU:34.7機能長さ(mm)LF:116寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:58