カテゴリ

  • 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(75)
  • サカエ(42)
  • SMC(39)
  • 山金工業(28)
  • TOKIO(藤沢工業)(24)
  • TRUSCO(17)
  • ニシキ工業(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • IKO(日本トムソン)(12)
  • EVER GREEN(11)
  • イトーキ(11)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • 三ツ星ベルト(10)
  • AMPHENOL(10)
  • ホンダ(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • DID(8)
  • NAKATAKI(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s126」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ショート三菱マテリアル(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から9日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアルGコート ステップフリーストレートドリル三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットミディアムエンドミル三菱マテリアル
5,698税込6,268
1本
当日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
Gショートテーパドリル  G-TDS 三菱マテリアルGショートテーパドリル G-TDS三菱マテリアル
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。
用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
材質TF15
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
材質DP7020表面処理PVDコーティング
WSTARドリル MVS 三菱マテリアルWSTARドリル MVS三菱マテリアル
26,980税込29,678
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質超硬
超硬ソリッドドリルDVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリルDVAS三菱マテリアル
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドドリル。3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。
刃数2先端角(°)140勝手Rねじれ角(°)30
MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアルMVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)三菱マテリアル
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
用途ガイド穴加工用仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)145コーティングDP1020RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2コーティングタイプPVDコーティング
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
26,980税込29,678
1本
9日以内出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh311規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4580全長(mm)OAL:130.3シャンク長(mm)LS:60切削径(Φmm)DC:12.6フルート長(mm)LCF:67.3使用可能長さ(mm)LU:40.1機能長さ(mm)LF:128寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3接続径(Φmm)DCON:60
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh312規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6172全長(mm)OAL:169.3シャンク長(mm)LS:60切削径(Φmm)DC:12.6フルート長(mm)LCF:106.3使用可能長さ(mm)LU:65.3機能長さ(mm)LF:167寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3接続径(Φmm)DCON:60
aps126特集