カテゴリ

  • 切削工具(18)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • SMC(138)
  • MAZDA(マツダ)(53)
  • メディアカバーマーケット(42)
  • ホンダ(39)
  • 日野自動車(35)
  • コンサス(35)
  • 大阪魂(21)
  • BIG DAISHOWA(19)
  • 東日興産(TN)(19)
  • トヨタ(17)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](16)
  • ERECTA(エレクター)(14)
  • 日研工作所(14)
  • Canon(14)
  • タテヤマアドバンス(14)
  • NACHI(不二越)(12)
  • New-Era(ニューエラー)(12)
  • Nikon(ニコン)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s135」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(L)

    三菱マテリアル
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • 2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃バイオレットミディアムエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
    用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • 深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル

    深穴テーパドリル K-WTS

    三菱マテリアル
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • Gショートテーパドリル  G-TDS 三菱マテリアル

    Gショートテーパドリル G-TDS

    三菱マテリアル
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。
    用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
  • コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS 三菱マテリアル

    コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS

    三菱マテリアル
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    翌々日出荷
    コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
  • スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアル

    スーパーバニッシュドリル

    三菱マテリアル
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
  • WSTARドリル 三菱マテリアル

    WSTARドリル

    三菱マテリアル
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質DP7020
  • WSTARドリル MVS 三菱マテリアル

    WSTARドリル MVS

    三菱マテリアル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬
  • WSTAR小径インサートドリル 三菱マテリアル

    WSTAR小径インサートドリル

    三菱マテリアル
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • MQS WSTAR鋼・鋳鉄加工用 超硬ソリッドドリル MQSシリーズ 三菱マテリアル

    MQS WSTAR鋼・鋳鉄加工用 超硬ソリッドドリル MQSシリーズ

    三菱マテリアル
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    5日以内出荷
    鋼・鋳鉄加工用に特化したWSTARドリルシリーズの新ラインナップです。新材種「DP3020」により、鋼・鋳鉄加工において従来の2倍以上の工具寿命を実現しています。トリプルマージン採用により、ガイド性の向上、クーラント清流化によるマージン部の損傷抑制で、優れた加工穴精度の維持が可能です。新クーラント穴形状(TRI Coolingテクノロジー(R))により刃先の冷却・潤滑効率がアップ、特にMQL加工において優れた効果を発揮します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。
  • MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
    用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
  • 座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル

    座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)

    三菱マテリアル
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
    用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh331規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-4570全長(mm)OAL:178.5シャンク長(mm)LS:65切削径(Φmm)DC:13.5フルート長(mm)LCF:110.5使用可能長さ(mm)LU:70機能長さ(mm)LF:176寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.5接続径(Φmm)DCON:65
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh330規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-6144全長(mm)OAL:136.5シャンク長(mm)LS:63切削径(Φmm)DC:13.5フルート長(mm)LCF:70.5使用可能長さ(mm)LU:43機能長さ(mm)LF:134寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.5接続径(Φmm)DCON:63
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh332規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-6107全長(mm)OAL:220.5シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:13.5フルート長(mm)LCF:151.5使用可能長さ(mm)LU:110.5機能長さ(mm)LF:218寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.5接続径(Φmm)DCON:66
  • 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ 三菱マテリアル

    座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ

    三菱マテリアル
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
    用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。