カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- MAZDA(マツダ)(147)
- Kawasaki(97)
- ホンダ(40)
- 山金工業(40)
- コンサス(36)
- ミツビシ(35)
- SMC(27)
- コノエ(26)
- 三菱ふそう(26)
- RS PRO(25)
- SWAGE-LINE(19)
- イトーキ(14)
- HIOKI(日置電機)(11)
- 京セラ(9)
- ノーブランド(9)
- brembo(9)
- 住友電工ハードメタル(9)
- ESTERA(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「s660」の検索結果
特価

座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE
三菱マテリアル¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から9日以内出荷座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から3日以内出荷MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から3日以内出荷超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE
三菱マテリアル¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷から5日以内出荷低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!。【特長】。1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形
超硬ソリッドドリルDVAS
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷超硬ソリッドドリル。3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。刃数2先端角(°)140勝手Rねじれ角(°)30
MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から3日以内出荷MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。用途ガイド穴加工用仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)145コーティングDP1020RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2コーティングタイプPVDコーティング
座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)
三菱マテリアル¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷から3日以内出荷切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
DSAS 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 3D DSASシリーズ
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上しております。内部給油式です。耐熱合金用
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh122規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7731全長(mm)OAL:110.2シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:6.6フルート長(mm)LCF:57.2使用可能長さ(mm)LU:34.2機能長さ(mm)LF:109寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2接続径(Φmm)DCON:50
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh123規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番710-0856全長(mm)OAL:131.2シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:6.6フルート長(mm)LCF:78.2使用可能長さ(mm)LU:54機能長さ(mm)LF:130寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2接続径(Φmm)DCON:50
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh121規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6125全長(mm)OAL:89.2シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:6.6フルート長(mm)LCF:36.2使用可能長さ(mm)LU:21機能長さ(mm)LF:88寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2接続径(Φmm)DCON:50