カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • ダイニチ工業(3)
  • KITACO(3)
  • 555(スリーファイブ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-s032r」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジアスカッタ 三菱マテリアルラジアスカッタ三菱マテリアル
35,980税込39,578
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
高効率加工用多機能カッタ VPX200(シャンクタイプ) 三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX200(シャンクタイプ)三菱マテリアル
48,980税込53,878
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8
高効率加工用多機能カッタ VPX300(シャンクタイプ) 三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX300(シャンクタイプ)三菱マテリアル
47,980税込52,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼勝手R最大切込み(mm)11切込み角度(°)90適合LOGU12
WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 三菱マテリアルWJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ三菱マテリアル
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。仕様クランプシステムRoHS指令(10物質対応)対応
高送り加工用ラジアスカッタ AJX 三菱マテリアル高送り加工用ラジアスカッタ AJX三菱マテリアル
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送り加工を実現したミーリングラジアスカッターです。
用途高送り加工用。
高能率加工用多機能カッタ VPX300シリーズ (深切込み用・シャンクタイプ) 三菱マテリアル高能率加工用多機能カッタ VPX300シリーズ (深切込み用・シャンクタイプ)三菱マテリアル
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。勝手右勝手切込み角度(°)90有効刃列2RoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴あり適合インサートLOGU12
高能率加工用多機能カッタ VPX200シリーズ (深切込み用・シャンクタイプ) 三菱マテリアル高能率加工用多機能カッタ VPX200シリーズ (深切込み用・シャンクタイプ)三菱マテリアル
74,980税込82,478
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLOGU09
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (シャンクタイプ) 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (シャンクタイプ)三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。
用途汎用一般切削・肩削り用タイプクーラント穴あり勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)APMX:5軸方向すくい角(°)GAMP:-6適合インサート6NGU0906040PNFR-L、6NGU0906080PNFR-L、6NMU0906040PNER-M、6NMU0906080PNER-M、6NMU0906080PNER-R
WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 三菱マテリアルWJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ三菱マテリアル
55,980税込61,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。 高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。 断続切削や高切り込み加工に適しています。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。
高送り加工用ラジアスカッタ AJX AJXシリーズ 三菱マテリアル高送り加工用ラジアスカッタ AJX AJXシリーズ三菱マテリアル
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送り加工を実現したミーリングラジアスカッターです。高送り加工用。