カテゴリ

  • 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • SMC(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • タカラスタンダード(4)
  • CKD(3)
  • スーパー工業(2)
  • ウシオ(UHT)(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1)
  • ダイキン工業(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • マイゾックス(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • KITACO(1)
  • コロナ電業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa3-2m」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難削材加工用ラジアスカッタ 三菱マテリアル難削材加工用ラジアスカッタ三菱マテリアル
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ) 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ)三菱マテリアル
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
用途汎用一般切削・肩削り用勝手R全長(mm)125シャンク径(mm)32ヘッド長(mm)40最大切込み(mm)8.2切込み角度(°)90穴の有無クーラント穴有
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (シャンクタイプ) 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (シャンクタイプ)三菱マテリアル
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手首下長(mm)40切込み角度(°)45シャンク径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴あり機能長さ(mm)125最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
多機能形ショルダカッタ 三菱マテリアル多機能形ショルダカッタ三菱マテリアル
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷