カテゴリ

  • 切削工具(24)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(80)
  • SMC(68)
  • BIGM(丸山製作所)(63)
  • 堀内機械(46)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • 三木プーリ(23)
  • スバル(22)
  • マルヤス電業(18)
  • ホンダ(17)
  • Optibelt(16)
  • ParkerTAIYO(15)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(14)
  • BULGIN(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • CKD(9)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa32」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ハイブリットミル スタンダード
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    ハイブリットミル ロング
  • ラジアスカッタ 三菱マテリアル

    ラジアスカッタ

    三菱マテリアル
    33,980税込37,378
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 正面フライス 三菱マテリアル

    正面フライス

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 高送り加工用ラジアスカッタ AJX 三菱マテリアル

    高送り加工用ラジアスカッタ AJX

    三菱マテリアル
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送り加工を実現したミーリングラジアスカッターです。
    用途高送り加工用。
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX200(シャンクタイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX200(シャンクタイプ)

    三菱マテリアル
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8
  • 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ) 三菱マテリアル

    両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ)

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
    用途汎用一般切削・肩削り用全長(mm)125勝手Rヘッド長(mm)40切込み角度(°)90穴の有無クーラント穴有シャンク径(mm)32最大切込み(mm)8.2
  • 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (シャンクタイプ) 三菱マテリアル

    低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (シャンクタイプ)

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手首下長(mm)40切込み角度(°)45シャンク径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴あり機能長さ(mm)125最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX300(シャンクタイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX300(シャンクタイプ)

    三菱マテリアル
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11
  • WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 三菱マテリアル

    WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。仕様クランプシステムRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル 三菱マテリアル

    エンドミル

    三菱マテリアル
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • 難削材加工用ラジアスカッタ 三菱マテリアル

    難削材加工用ラジアスカッタ

    三菱マテリアル
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    52,980税込58,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    型式Aタイプ刃数2勝手R切込み角度(°)90
  • WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 三菱マテリアル

    WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ

    三菱マテリアル
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。 高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。 断続切削や高切り込み加工に適しています。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。
  • 正面エンドミル 三菱マテリアル

    正面エンドミル

    三菱マテリアル
    59,980税込65,978
    1本
    翌日出荷
  • ハイレーキエンドミル 三菱マテリアル

    ハイレーキエンドミル

    三菱マテリアル
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 正面フライス 三菱マテリアル

    正面フライス

    三菱マテリアル
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様刃先交換式カッタAXDシリーズ
  • ハイレーキエンドミル 三菱マテリアル

    ハイレーキエンドミル

    三菱マテリアル
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • 肩削りカッタASX300 三菱マテリアル

    肩削りカッタASX300

    三菱マテリアル
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    スクリューオン式肩削りカッタ。 。インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。 。連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現
    勝手RコーナーR(mm)0.8切込み角度(°)90クーラント軸方向すくい角(°)10径方向すくい角(°)-9
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    低抵抗型インサート式エンドミル
  • 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (シャンクタイプ) 三菱マテリアル

    両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (シャンクタイプ)

    三菱マテリアル
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。
    用途汎用一般切削・肩削り用タイプクーラント穴あり勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)APMX:5軸方向すくい角(°)GAMP:-6適合インサート6NGU0906040PNFR-L、6NGU0906080PNFR-L、6NMU0906040PNER-M、6NMU0906080PNER-M、6NMU0906080PNER-R
  • 多機能形ショルダカッタ 三菱マテリアル

    多機能形ショルダカッタ

    三菱マテリアル
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷
  • 高送り加工用ラジアスカッタ AJX AJXシリーズ 三菱マテリアル

    高送り加工用ラジアスカッタ AJX AJXシリーズ

    三菱マテリアル
    55,980税込61,578
    1個
    8日以内出荷
    「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送り加工を実現したミーリングラジアスカッターです。高送り加工用。