曜日別特売

肩削りカッタASX300

肩削りカッタASX300 - 三菱マテリアル肩削りカッタASX300 - 三菱マテリアル肩削りカッタASX300 - 三菱マテリアル肩削りカッタASX300 - 三菱マテリアル肩削りカッタASX300 - 三菱マテリアル肩削りカッタASX300 - 三菱マテリアル肩削りカッタASX300 - 三菱マテリアル肩削りカッタASX300 - 三菱マテリアル

スクリューオン式肩削りカッタ。
インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。
連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現

勝手
R
コーナーR(mm)
0.8
切込み角度(°)
90
クーラント
◯
軸方向すくい角(°)
10
径方向すくい角(°)
-9
内容量
1個
全12種類を絞り込む
刃数
全長(mm)
質量(kg)
シャンク長(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
シャンク長(mm)
本体径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81257630ASX300R2002SA16L21500.2112319
¥49,200
¥38,980
¥42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257919ASX300R2002SA20S21000.217319
¥45,500
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258601ASX300R3204SA25L41900.7114730.2
¥67,300
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258768ASX300R2002SA20L21500.318819
¥49,200
¥38,980
¥42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262171ASX300R3204SA32L41901.049730.2
¥67,300
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263921ASX300R2503SA25L31700.569723.5
¥57,700
¥45,980
¥50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266529ASX300R3204SA32S41250.698230.2
¥61,200
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266940ASX300R2503SA25S31150.388023.5
¥52,400
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267037ASX300R3204SA25S41250.488230.2
¥61,200
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267685ASX300R2503SA20S31150.268023.5
¥52,400
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268997ASX300R2503SA20L31700.3913523.5
¥57,700
¥45,980
¥50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269417ASX300R2002SA16S21000.147319
¥45,500
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする