カテゴリ

  • 切削工具(20)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • ParkerTAIYO(27)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(25)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(22)
  • リオン(11)
  • ポップリベット・ファスナー(10)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • Fehling (フェーリング)(9)
  • サンワサプライ(8)
  • SMC(7)
  • アトムリビンテック(7)
  • SWAGE-LINE(7)
  • SENA Technologies(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
  • 守隨本店(4)
  • シグマ光機(4)
  • カスガ(KASUGA)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-1000」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃三菱マテリアル(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
薄板用プレートパルドリル 三菱マテリアル薄板用プレートパルドリル三菱マテリアル(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(5本)
当日出荷から8日以内出荷
特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(7件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃三菱マテリアル(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌日出荷
使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
2枚刃 汎用エンドミル ロング刃 三菱マテリアル2枚刃 汎用エンドミル ロング刃三菱マテリアル
5,198税込5,718
1本
当日出荷から9日以内出荷
2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(M)三菱マテリアル(10件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から8日以内出荷
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
2枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(J)三菱マテリアル(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用2枚刃スクエアエンドミルのセミロング刃長タイプです
2枚刃MSTARエンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(L)三菱マテリアル(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
2枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃エムスターエンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から8日以内出荷
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
刃数2材質極超微粒子超硬表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃三菱マテリアル
6,598税込7,258
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途汎用刃数2材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
2枚刃 汎用エンドミル ショート刃 三菱マテリアル2枚刃 汎用エンドミル ショート刃三菱マテリアル
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQJCS) 三菱マテリアル難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQJCS)三菱マテリアル
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。 不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。 切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。 独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工材質極超微粒子超硬刃数5表面処理スマートミラクルコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQLCS) 三菱マテリアル難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQLCS)三菱マテリアル
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。 不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。 切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。 独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工材質極超微粒子超硬刃数5表面処理スマートミラクルコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートドリル(ロングシャンク) 三菱マテリアルストレートドリル(ロングシャンク)三菱マテリアル
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ5D(刃径×5倍)
銅電極加工用2枚刃CRNエンドミル(M) 三菱マテリアル銅電極加工用2枚刃CRNエンドミル(M)三菱マテリアル
9,698税込10,668
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP3ES 3枚刃 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP3ES 3枚刃三菱マテリアル
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数3全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP2ES 2枚刃 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP2ES 2枚刃三菱マテリアル
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数2全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
2枚刃エムスター自動旋盤用エンドミル 三菱マテリアル2枚刃エムスター自動旋盤用エンドミル三菱マテリアル
5,798税込6,378
1本
翌日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル 三菱マテリアル3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル三菱マテリアル
7,498税込8,248
1本
翌日出荷から7日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬
MSTAR3枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート) 三菱マテリアルMSTAR3枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート)三菱マテリアル
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬