カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(5)
  • ParkerTAIYO(87)
  • NACHI(不二越)(19)
  • 理研製鋼(14)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(10)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • エレコム(5)
  • StarTech.com(5)
  • j5 create(5)
  • Canon(4)
  • BELKIN(ベルキン)(4)
  • HYPER(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • トランセンド(3)
  • グリーンハウス(3)
  • Verbatim(バーベイタム)(3)
  • アズワン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd3.5」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオレットストレートドリル 三菱マテリアルバイオレットストレートドリル三菱マテリアル(5件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアルTiNコバルトストレートシャンクドリル三菱マテリアル
669税込736
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ロングドリル 三菱マテリアル鉄工用ロングドリル三菱マテリアル
689税込758
1本
3日以内出荷
鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。より深い穴の加工に適したドリル。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
六角軸ロング鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸ロング鉄工ドリル三菱マテリアル
779税込857
1本
3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。より深い穴の加工に適したドリル。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ロングシャンクストレートドリル 三菱マテリアルロングシャンクストレートドリル三菱マテリアル
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
ドリルカテゴリ
関連カテゴリ