カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- 京セラ(13)
- タンガロイ(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
「tpgh0902」の検索結果

ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷材質HTI10形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から9日以内出荷材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TPGH-FS
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TP-FS
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TPGH-FS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
旋削用インサート 正三角形ポジ MP9025
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。コーティングMP9025適合被削材種S種チップ形状正三角形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)5.56
旋削用インサート 正三角形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状正三角形
旋削用インサート 正三角形ポジ MS9025
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状正三角形
旋削用インサート 正三角形ポジ MS7025
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状正三角形