カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- 住友電工ハードメタル(19)
- 京セラ(11)
- タンガロイ(5)
- イスカル(3)
- サンドビック(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
「tpgn160308」の検索結果
特価

チップ TPGN
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)翌々日出荷仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。低一中送り条件で切りくず処理良好。形状正三角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種MP3115頂角(°)60逃げ角(°)11