鉄工ドリルセット三菱マテリアル(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~
1セット(19本)ほか
当日出荷
最も汎用的なハイス鋼のストレートドリルをセットにしました。
材質ハイス(高速度)HSS先端角(°)118材質(ケース)ステンレス
テーパードリル三菱マテリアル当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
ドリル三菱マテリアル当日出荷から6日以内出荷
高剛性ホルダ4コーナー使用の経済的チップですチップ材種、チップブレーカーが豊富です
用途穴あけ加工(スローアウェイ式)刃数2シャンク径(Φmm)25
カッタ三菱マテリアル(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
高精度無研削形20°ポジチップ採用加工用途に合ったチップブレーカースクリューオン式チップクランプ超硬シート採用で高剛性
チップ MMT11IR三菱マテリアル当日出荷から8日以内出荷
ねじ切り工具用インサート
用途一般加工全般厚さ(mm)3.04切刃長さ(mm)6.35穴の形状円筒穴
ホルダ三菱マテリアル当日出荷から翌日出荷
ホルダ三菱マテリアル当日出荷から7日以内出荷
溝入工具ホルダー
カッタ三菱マテリアル当日出荷から8日以内出荷
高精度無研削形20°ポジチップ採用加工用途に合ったチップブレーカースクリューオン式チップクランプ超硬シート採用で高剛性
スーパーバニッシュドリル三菱マテリアル当日出荷から7日以内出荷
アルミ、鋳鉄専用穴精度が高い転造タップ下穴に使用可能ですねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
ホルダ三菱マテリアル当日出荷から6日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル当日出荷から6日以内出荷
用途内径加工適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン
チップ SRM三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ SUFT三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル当日出荷から7日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル当日出荷から6日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル当日出荷から7日以内出荷
KMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1箱(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。
KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
KMC2ステンレス用SDセット三菱マテリアル(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~特価
1セット(13本)ほか
当日出荷
独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。
ステンレス材など、難削材の加工に最適です。
材質コバルトハイス(KMC2)規格KSD先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2)材質(ケース)ステンレスドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
三角ドリル(13型)三菱マテリアル(6件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118全長L1(mm)140シャンク径D4(Φmm)13溝長L3(mm)85
チップ GY2M三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ MMT16ER三菱マテリアル当日出荷から7日以内出荷
ねじ切り工具用インサート
用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。
切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
薄板用プレートパルドリル三菱マテリアル(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~
1箱(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ三菱マテリアル当日出荷から翌々日出荷
適合チップ正三角形60°勝手右切込み角Kr(°)60チップ逃げ角(°)20