カテゴリ
- 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(775)
- Festo(20)
- KITO(キトー)(287)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- QNAP(42)
- RS PRO(35)
- SMC(187)
- Timken(47)
- TRANSCEND(トランセンド)(21)
- TRUSCO(60)
- YAMAHA(ヤマハ)(283)
- コスモスビード(30)
- ニッサン(19)
- パナソニックコネクト(28)
- マキシンコー(221)
- リューター(日本精密機械工作)(18)
- 中央精機(84)
- 日本モレックス(molex)(33)
- 日本理化学器械(NRK)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ts-02」の検索結果

旋削用インサート 55°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110
三菱マテリアル¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。
旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110
三菱マテリアル¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷から翌々日出荷耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CNGA)
三菱マテリアル¥5,398税込¥5,9381箱(1個)当日出荷から9日以内出荷連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。用途連続切削 ─ 中断続切削形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7
旋削用インサート 55°菱形ポジBFブレーカ付 CBN BC8110
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。材種【ターニングチップ】C8110 CBN
旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。トラスコ品番670-5260材種【ターニングチップ】C8110 CBN
旋削用インサート 55°菱形ネガ CBN BC8210
三菱マテリアル¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。 鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。 被削材:構造用鋼、高合金有鋼。 仕上げ加工用。
高硬度用旋盤インサート BC8210
三菱マテリアル¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷コーティング材種との組み合わせにより、幅広いアプリケーション、高い性能を発揮し長寿命を実現します。 焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。 鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。 被削材:構造用鋼、高合金有鋼。
旋削用インサート 55°菱形ポジBFブレーカ付 CBN BC8210
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷コーティング材種との組み合わせにより、幅広いアプリケーション、高い性能を発揮し長寿命を実現します。焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。用途鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:構造用鋼、高合金有鋼。仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種材質BC8210RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8210
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷耐摩耗性に優れるコーティング膜を採用することで、耐欠損性と耐摩耗性を両立し、また優れた耐クレータ摩耗性を発揮します。用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種材質BC8210RoHS指令(10物質対応)対応
焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-CNGA)
三菱マテリアル¥4,998税込¥5,4981箱(1個)翌々日出荷耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MB4120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内接円IC(mm)12.7
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CNGA)
三菱マテリアル¥5,498税込¥6,0481箱(1個)翌々日出荷高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7
旋削用インサート 80°菱形ネガ CBN BC8110
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。トラスコ品番670-5251材種【ターニングチップ】C8110 CBN