カテゴリ

  • 切削工具(99)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(2)
  • 東栄管機(65)
  • カナフジ電工(33)
  • セキスイ(32)
  • Aron(アロン化成)(22)
  • 前澤化成工業(20)
  • 昭和コーポレーション(19)
  • アカギ(15)
  • オンダ製作所(15)
  • アキレス(14)
  • ショーボンド(13)
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
  • I-VALUE(9)
  • リケン(8)
  • 伊藤電気製作所(8)
  • アサダ(7)
  • SONY(ソニー)(7)
  • アサヒAV(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp l」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WWX400形用インサート VP15TF 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート VP15TF

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
  • WWX400形用インサート VP15TF 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート VP15TF

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
  • チップ MGTR/L 三菱マテリアル

    チップ MGTR/L

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴
  • WWX400形用インサート VP15TF 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート VP15TF

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
  • WJXシリーズ インサート PVDコーティング VP30RT 三菱マテリアル

    WJXシリーズ インサート PVDコーティング VP30RT

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。仕様PVDコーティング材質VP30RTRoHS指令(10物質対応)対応
  • WJXシリーズ インサート PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアル

    WJXシリーズ インサート PVDコーティング VP15TF

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。仕様PVDコーティング材質VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応
  • PVDコート旋削チップ VP15TF 三菱マテリアル

    PVDコート旋削チップ VP15TF

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • VPX用インサート ミーリング加工用材種 VP15TF 三菱マテリアル

    VPX用インサート ミーリング加工用材種 VP15TF

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。材質VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用インサート 35°菱形ポジ VP30RT 三菱マテリアル

    旋削用インサート 35°菱形ポジ VP30RT

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
    コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状35°菱形厚さS(mm)3.18内接円IC(mm)6.35
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。仕様P級VPコート旋削チップCOAT
  • 旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT 三菱マテリアル

    旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
    コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ VP30RT 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ VP30RT

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
    コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
  • WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP20RT 三菱マテリアル

    WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP20RT

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
  • チップ MGTR/L 三菱マテリアル

    チップ MGTR/L

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ SOMT-PEER/L-JM 三菱マテリアル

    チップ SOMT-PEER/L-JM

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ QOMT 三菱マテリアル

    チップ QOMT

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    適合カッタ:AQXトラスコ品番225-3984材質VP15TF厚さ(mm)4.2被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)寸法L1(mm)13.1精度M寸法L2(mm)8.7寸法S1(mm)4.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°ホーニング丸ホーニングチップブレーカなし
  • チップ GTAT 三菱マテリアル

    チップ GTAT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
  • チップ GTAT 三菱マテリアル

    チップ GTAT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ GTCT 三菱マテリアル

    チップ GTCT

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ GTAT 三菱マテリアル

    チップ GTAT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.03穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT-SN 三菱マテリアル

    チップ DCGT-SN

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF
  • チップ GTBT 三菱マテリアル

    チップ GTBT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ GTAT 三菱マテリアル

    チップ GTAT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    翌日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ GTAT 三菱マテリアル

    チップ GTAT

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(5個)
    当日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.03穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ GTBT 三菱マテリアル

    チップ GTBT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.03穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ BTAT-B 三菱マテリアル

    チップ BTAT-B

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状平行四辺形82°厚さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT-SS 三菱マテリアル

    チップ CCGT-SS

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT-SS 三菱マテリアル

    チップ DCGT-SS

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF
  • チップ WBGT-F 三菱マテリアル

    チップ WBGT-F

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
  • チップ DCGT-SN 三菱マテリアル

    チップ DCGT-SN

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT-SN 三菱マテリアル

    チップ CCGT-SN

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ GTAT 三菱マテリアル

    チップ GTAT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT-SS 三菱マテリアル

    チップ CCGT-SS

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル

    VPX200用 両面4コーナ インサート

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高能率加工用多機能カッタ VPX200用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
    用途汎用「Mブレーカ」、難削材軽合金加工用「Lブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼形状多角形精度Gインサート厚さ(mm)4.3
  • カッタチップ(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    カッタチップ(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Lブレーカ:切れ味重視・低抵抗タイプ。難削材加工用。機械や被削材の剛性が低い場合。
    形状正方形勝手R内接円(mm)8.5コーティングコーテッド超硬ブレーカLコーナー数4逃げ角(°)16
  • チップ GY2M 三菱マテリアル

    チップ GY2M

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ CCGT-SN 三菱マテリアル

    チップ CCGT-SN

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ QOMT 三菱マテリアル

    チップ QOMT

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質VP15TF穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ TCGT-F 三菱マテリアル

    チップ TCGT-F

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
vp 保温材特集