曜日別特売

カッタチップ(超硬コーティング)

カッタチップ(超硬コーティング) - 三菱マテリアルカッタチップ(超硬コーティング) - 三菱マテリアルカッタチップ(超硬コーティング) - 三菱マテリアルカッタチップ(超硬コーティング) - 三菱マテリアルカッタチップ(超硬コーティング) - 三菱マテリアルカッタチップ(超硬コーティング) - 三菱マテリアルカッタチップ(超硬コーティング) - 三菱マテリアルカッタチップ(超硬コーティング) - 三菱マテリアル

切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。
Lブレーカ:切れ味重視・低抵抗タイプ。難削材加工用。機械や被削材の剛性が低い場合。

形状
正方形
勝手
R
内接円(mm)
8.5
コーティング
コーテッド超硬
ブレーカ
L
コーナー数
4
逃げ角(°)
16
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全12種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材種
12種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
取付穴径(mm)
ワイパー刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81258741SOMT083304PEER-L MP12300.4MP123031.6
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258960SOMT083304PEER-L MP12400.4MP124031.6
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259398SOMT083308PEER-L MP12300.8MP123031.2
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260378SOMT083308PEER-L MP12200.8MP122031.2
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261401SOMT083304PEER-L MP12200.4MP122031.6
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261410SOMT083308PEER-L MV10200.8MV102031.2
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263528SOMT083304PEER-L MV10300.4MV103031.6
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264718SOMT083308PEER-L VP15TF0.8VP15TF31.2
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265497SOMT083304PEER-L MV10200.4MV1020インサート:31.6
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266757SOMT083304PEER-L VP15TF0.4VP15TFインサート:31.6
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266818SOMT083308PEER-L MP12400.8MP1240インサート:31.2
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270345SOMT083308PEER-L MV10300.8MV103031.2
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする