カテゴリ

  • 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • 京セラ(6)
  • ワルター(4)
  • ケナメタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wnmg080408ms」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル

    旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形
  • 旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル

    旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用

    三菱マテリアル
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形
  • チップ WNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ WNMG-MS

    三菱マテリアル
    ¥9,598税込¥10,558
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 耐熱合金加工用インサートMV9005 三菱マテリアル

    耐熱合金加工用インサートMV9005

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    MV9005:<進化した耐摩耗性>新開発Al-Richコーティング技術を導入した、高いAl含有比率と硬さを兼ね備える(AlTi)N膜を採用し、硬さに加え耐酸化性も大幅に向上させることに成功しました。これにより超耐熱合金の高速加工においても、極めて優れる耐摩耗性を実現しました。<新開発Al-Rich(アルミリッチ)コーティング>アルミチタンナイトライド(AlTi)Nはアルミとチタンの複合化合物であり、非常に硬く熱に強い性質を持つことから、切削工具用のコーティング層として幅広く使用されてきました。(AlTi)NはAl含有比率を増加させることで被膜硬さが増しますが、従来技術ではAl含有比率が60%以上になると結晶構造に変化が生じ、被膜硬さが低下していました。独自技術による新しいコーティングプロセスにより、Al含有比率を高めても結晶構造が変化しないAl-Richコーティングを開発し、高いAl含有比率と高い被膜硬さを実現しました。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MV9005
  • チップ WNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ WNMG-MS

    三菱マテリアル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップカテゴリ