カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • 渡辺製作所[住設機器](105)
  • 京セラ(24)
  • KANON(中村製作所)(13)
  • (12)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
  • タンガロイ(6)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • マリンテック(5)
  • コクヨ(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 岩崎電気(3)
  • ELPA(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • ケナメタル(2)
  • サンワサプライ(2)
  • テクノプラン(2)
  • ナイキ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wpm」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三菱 M級サーメット旋削チップ CMT 三菱マテリアル

    三菱 M級サーメット旋削チップ CMT

    三菱マテリアル
    9,298税込10,228
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番721-5720
  • チップ WPMT-MV 三菱マテリアル

    チップ WPMT-MV

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WPMT-MV 三菱マテリアル

    チップ WPMT-MV

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から7日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MP7135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MP7135

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
    コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状六角形
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MC7125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MC7125

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
    コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状六角形
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WPMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WPMT)

    三菱マテリアル
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号MV等級記号M
  • チップ WPMT-MV 三菱マテリアル

    チップ WPMT-MV

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WPMT-MV 三菱マテリアル

    チップ WPMT-MV

    三菱マテリアル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップカテゴリ