カテゴリ

  • 事務用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)

「wpm-1」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 防水ワッシャー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水ワッシャー

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    52税込57
    1個
    当日出荷
    ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
  • ホットプレートコード15A ELPA

    ホットプレートコード15A

    ELPA(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    引っかけてもはずれる電気ポットコード ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です 用途:ホットプレート・グリル鍋など
    ブラック質量(g)234ピッチ(mm)(極間)27電流(A)15定格125V 7Aコード長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
  • 樹脂サドルVP管用 マグネット付 ラクテム

    樹脂サドルVP管用 マグネット付

    ラクテム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。取り付ける向きは360度調整が可能です。非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
    用途VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。材質【樹脂サドル】ポリプロピレン(PP)【磁石】ネオジム/ニッケルメッキ【滑り止めゴム】CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS【留め具】SUS303ねじSUS304相当吸着力(N)56寸法D(mm)12寸法Y(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポット用コード 12A ELPA

    ポット用コード 12A

    ELPA
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    引っかけてもはずれる電気ポットコード。 電気ポット(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です。
    ブラック質量(g)137ピッチ22mm(極間)定格125V 12Aコード長さ(m)1.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
  • キャンパス エニーライナー ラインマーカー ペン先4mm/細字 コクヨ

    キャンパス エニーライナー ラインマーカー ペン先4mm/細字

    コクヨ
    90税込99
    1本
    4日以内出荷
    裏うつりしにくいインク:コクヨ独自の中空微粒子配合インクにより、インクが紙に染み込みにくく、ノートやプリントの裏面をきれいに保てます。辞書のような薄い紙でも裏うつりしにくいです。4mm幅と細字のツインタイプ:重要ポイントのマーキングに適した4mm幅のペン先と、タイトル書きやイラスト描きに適した細字ペンの2種のペン先を用途に合わせて使い分けできます。豊富なカラーバリエーション:しっかり目立つネオンカラー、目にやさしいソフトカラー、落ち着いた印象のスモーキーカラーの3タイプ、全15色をラインアップ。
  • ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    仕様ねじ込み式種別ねじ込み式形状自在車型式SJT型自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーなし許容荷重(daN[kgf])120[122.4]偏心E(mm)32偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    墜落制止用器具ランヤード 墜落制止用器具の規格「新規格品」 ロック機能付・小型巻取器使用 アラミド繊維製帯ロープ
    用途胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤードストラップ幅(mm)17最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
  • 高性能デジタルパネルメータ(マルチ表示) 渡辺電機工業

    高性能デジタルパネルメータ(マルチ表示)

    渡辺電機工業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式盤面取付電源電圧(V)AC100~240±10%表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
  • 高性能デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業

    高性能デジタルパネルメータ(シングル表示)

    渡辺電機工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付電源電圧(V)AC100~240±10%表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
  • キャンパス エニーライナー ラインマーカー ペン先4mm/細字 5色セット コクヨ

    キャンパス エニーライナー ラインマーカー ペン先4mm/細字 5色セット

    コクヨ
    459税込505
    1セット
    4日以内出荷
    裏うつりしにくいインク:コクヨ独自の中空微粒子配合インクにより、インクが紙に染み込みにくく、ノートやプリントの裏面をきれいに保てます。辞書のような薄い紙でも裏うつりしにくいです。4mm幅と細字のツインタイプ:重要ポイントのマーキングに適した4mm幅のペン先と、タイトル書きやイラスト描きに適した細字ペンの2種のペン先を用途に合わせて使い分けできます。豊富なカラーバリエーション:しっかり目立つネオンカラー、目にやさしいソフトカラー、落ち着いた印象のスモーキーカラーの3タイプ、全15色をラインアップ。
  • ステンレステーパーワッシャー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレステーパーワッシャー

    TAKIGEN(タキゲン)
    177税込195
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。 山形(L型)鋼、溝形(C型)鋼の内側の5度のテーパー形状に合せた防水ワッシャーです。
    用途水門プラント材質ケース/ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン/クロロプレン(CR)表面仕上げケース/バレル研磨
  • 雲母波長板 WPMシリーズ シグマ光機

    雲母波長板 WPMシリーズ

    シグマ光機
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    簡易的な実験や観察系などに用いられる波長板です。雲母の結晶を薄くスライスし、ガラス板でサンドイッチしています。
  • WPM UV LAMP 185NM 10W 1ST Merck(メルクミリポア)

    WPM UV LAMP 185NM 10W 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0201-38
  • ウォーターポンプ アサヒ技研

    ウォーターポンプ

    アサヒ技研(78件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ウォーターポンプ(ミツビシ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(ミツビシ)

    アイシン精機(14件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • キャンパス エニーライナー ラインマーカー ペン先4mm/2mm コクヨ

    キャンパス エニーライナー ラインマーカー ペン先4mm/2mm

    コクヨ
    90税込99
    1本
    4日以内出荷
    裏うつりしにくいインク:コクヨ独自の中空微粒子配合インクにより、インクが紙に染み込みにくく、ノートやプリントの裏面をきれいに保てます。辞書のような薄い紙でも裏うつりしにくいです。4mm幅と2mm幅のツインタイプ:重要ポイントのマーキングに適した4mm幅と、参考書のような小さな文字にもはみ出さず線を引ける2mm幅のペン先を用途に合わせて使い分けできます。2種類のペン先を組み合わせて使うことで、重要度に応じた線の幅分けができ、ポイントを整理しながら効率的に学習できます。
  • ウッディーピンマップ10mm 10本×20箱入 ミツヤ

    ウッディーピンマップ10mm 10本×20箱入

    ミツヤ
    5,398税込5,938
    1ケース(20箱×10本)
    6日以内出荷
    本体木製の画鋲。頭部は球形状。 自然派指向のピンです。コルクボードにもマッチング。 収納便利なプラケース入り。
    仕様●寸法:針長10mm●材質:木製、鋼線●包装:収納便利なプラケース入り●色:ウッディーアズワン品番68-0728-20
  • 『パーツ販売』Xガイド 中間ガイド SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』Xガイド 中間ガイド

    SHIMANO(シマノ)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90 ケナメタル

    ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90

    ケナメタル
    88,980税込97,878
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。調整式ポケット
    最大切込深さ(mm)9.5