カテゴリ

  • 切削工具(24)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • サンドビック(1)
  • 田倉工具(1)
  • タンガロイ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wsx445」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) 三菱マテリアル

    低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ)

    三菱マテリアル
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
  • 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ) 三菱マテリアル

    低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ)

    三菱マテリアル
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
  • 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (シャンクタイプ) 三菱マテリアル

    低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (シャンクタイプ)

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手首下長(mm)40切込み角度(°)45シャンク径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴あり機能長さ(mm)125最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
    用途汎用一般切削用
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
    用途汎用一般切削用
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    仕様スーパーダイヤミルトラスコ品番657-1646
  • WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアル

    WSX445形用 ブレーカ付きインサート

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
    材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
  • WSX445形用 ワイパーインサート 三菱マテリアル

    WSX445形用 ワイパーインサート

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    WSX445形用 ワイパーインサート。
    材質超硬合金寸法L(mm)16.87精度G取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1刃先R400寸法W1(mm)16.87使用コーナー数(可能)2ホーニングE(丸ホーニング)RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)6ワイパー刃幅(mm)8
  • WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP6130 三菱マテリアル

    WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP6130

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP9120 三菱マテリアル

    WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP9120

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
  • WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP20RT 三菱マテリアル

    WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP20RT

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
  • WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP7140 三菱マテリアル

    WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP7140

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:ステンレス鋼。仕様WSXインサート M級UPコート 材種 MP7130 COATトラスコ品番671-6415
  • WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MV1020 三菱マテリアル

    WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MV1020

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。仕様WSX445用インサート材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
  • WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP15TF 三菱マテリアル

    WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP15TF

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
  • WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MX3030 三菱マテリアル

    WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MX3030

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。トラスコ品番188-8010刃長(mm)1.5
  • WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP7130 三菱マテリアル

    WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP7130

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:ステンレス鋼。仕様WSXインサート P級UPコート 材種 MP7130 COAT
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様スクリューイン式
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    4コーナー使用で経済的。3次元曲面刃で低抵抗。曲面刃と高精度本体
    用途汎用一般切削用
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
    用途汎用一般切削用
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    4コーナー使用で経済的。3次元曲面刃で低抵抗。曲面刃と高精度本体
    用途汎用一般切削用
  • 正面フライス 三菱マテリアル

    正面フライス

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 正面フライス 三菱マテリアル

    正面フライス

    三菱マテリアル
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ SOMT 三菱マテリアル

    チップ SOMT

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    低抵抗型インサート式エンドミル
asx445r10005d特集