カテゴリ
- 切削工具(24)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- サンドビック(1)
- 田倉工具(1)
- タンガロイ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「wsx445」の検索結果

低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ)
三菱マテリアル¥34,980~税込¥38,478~1台翌日出荷から9日以内出荷究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ)
三菱マテリアル¥53,980~税込¥59,378~1台翌日出荷から9日以内出荷究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (シャンクタイプ)
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から翌々日出荷究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手首下長(mm)40切込み角度(°)45シャンク径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴あり機能長さ(mm)125最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
カッタ
三菱マテリアル¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から9日以内出荷高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性用途汎用一般切削用
カッタ
三菱マテリアル¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性用途汎用一般切削用
WSX445形用 ブレーカ付きインサート
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
WSX445形用 ワイパーインサート
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷WSX445形用 ワイパーインサート。材質超硬合金寸法L(mm)16.87精度G取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1刃先R400寸法W1(mm)16.87使用コーナー数(可能)2ホーニングE(丸ホーニング)RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)6ワイパー刃幅(mm)8
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP6130
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP9120
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP20RT
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP7140
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:ステンレス鋼。仕様WSXインサート M級UPコート 材種 MP7130 COATトラスコ品番671-6415
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MV1020
三菱マテリアル¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。仕様WSX445用インサート材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP15TF
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MX3030
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。トラスコ品番188-8010刃長(mm)1.5
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP7130
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:ステンレス鋼。仕様WSXインサート P級UPコート 材種 MP7130 COAT
チップ SOMT
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面