絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(3,568)
- TRUSCO(3,500)
- エスコ(2,369)
- 大阪魂(1,891)
- Panasonic(パナソニック)(1,547)
- SK11(1,194)
- コクヨ(1,146)
- マキタ(1,008)
- DAYTONA(デイトナ)(838)
- ノーブランド(779)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(769)
- カクダイ(749)
- アズワン(734)
- 3M(スリーエム)(718)
- アーテック[学校教材・教育玩具](717)
- エレコム(677)
- LAMP(スガツネ工業)(651)
- アイリスオーヤマ(650)
- オーム電機(637)
- HEIKO(631)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションのページです。イマオコーポレーションは、物流/保管/梱包用品/テープ、メカニカル部品/機構部品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在182件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社イマオコーポレーション |
|---|---|
| 所在地 | 〒501-3954 岐阜県関市千疋2002 |
特価

防振ゴム(片側オネジ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
スターノブ(メネジ貫通)
イマオコーポレーション(9件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
プラスチック 握り玉(芯金付き)
イマオコーポレーション(26件のレビュー)¥253~税込¥278~1個当日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
防振ゴム(両側メネジ)
イマオコーポレーション(23件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
角パイプ用 エンドキャップ
イマオコーポレーション(11件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。使用温度範囲(℃)-30~100許容荷重(N)3000色(本体)つや消しブラック表面処理(ナット)亜鉛メッキ
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
エンプラ 回転握り(折り曲げ型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。タイプ折り曲げ型、オネジ材質(グリップ)ポリアミド耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
プラスチック 握り玉(芯金なし)
イマオコーポレーション(20件のレビュー)¥146~税込¥161~1個当日出荷から翌々日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
鋼製回転握り
イマオコーポレーション(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
TKN-SL-SUS ナールドサムノブ
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303種類丸形取付部めねじ色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から4日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜