カテゴリ
- 機構部品(83)
- メカニカル部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(50)
- KANA(片山チエン)(664)
- 大阪魂(437)
- エスコ(210)
- コガネイ(150)
- PISCO(ピスコ)(110)
- アズワン(96)
- タカギ(81)
- SMC(63)
- TRUSCO(60)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(58)
- OSG(オーエスジー)(57)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- 岩田製作所(54)
- NEG(日電理化硝子)(54)
- NACHI(不二越)(48)
- 未来工業(48)
- 鶴見製作所(47)
- スターエム(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「φ21」の検索結果
特価

フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
ピラー グリップ ソフト
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
BJ743 平ワッシャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
NDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
ピラーグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し
ロングナールドノブ(メネジタイプ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110取付部めねじ色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(C3604B)
BJ742-SUS 球面座金
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートタイトナー
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。スライド幅が大きく、調整が容易です。どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。材質スチール(SPHC)色ブラック表面処理カオチン塗装
RG・RGS 回転グリップ
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
クサビロッククランパー
イマオコーポレーション¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から3日以内出荷90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
ボアードクランクハンドル(回転握り付き)
イマオコーポレーション¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から5日以内出荷クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。使用温度範囲(℃)0~90
ロングナールドノブ(オネジタイプ)
イマオコーポレーション¥409税込¥4501個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)ブラック材質(取付部)SUM22L
インデックスプランジャー(ロングST.)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック
ディスク型 アルミニウム ハンドル車
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から3日以内出荷樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。タイプRG型回転握り付き種類ディスク寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
SDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から37日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
OG オーバルグリップ
イマオコーポレーション¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
口金(外形クランプ用)
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から3日以内出荷ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
ELK エルゴセブンロブノブ
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
MSRP-UR ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)
イマオコーポレーション¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から15日以内出荷当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。 ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。 3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。 RoHS指令適合製品です。寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応