カテゴリ
- 機構部品(8)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(3)
- 三木プーリ(90)
- CKD(65)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
- NACHI(不二越)(22)
- タカノ(18)
- イスカル(13)
- 住友電工ハードメタル(11)
- GIKEN(川口技研)(9)
- ELPA(8)
- タンガロイ(8)
- 椿本チエイン(8)
- 三菱電機(8)
- JTC(8)
- INAX(LIXIL)(8)
- RS PRO(8)
- DNライティング(6)
- ジョー・プリンス竹下(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「042n」の検索結果
特価

ステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ)
イマオコーポレーション¥449税込¥4941個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA加工公差+0.02~+0.07(取付穴)
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)
イマオコーポレーション¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー プラグ(スチール製)
イマオコーポレーション¥459~税込¥505~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-20~100使用圧力(MPa)max.7(静止状態)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
サイドロックアダプター旋盤用
イマオコーポレーション¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷MBID02~MBID08IDクランプの旋盤用アダプターとしてご使用ください。 ドライブスクリューをレンチで回す事でシリンダーが上下にストロークしますので、MBIDIDクランプのテーパーボルトも同時にストロークし、口金が拡張します。 本体側面からクランプ、アンクランプを操作しますので、ワークの止まり穴を利用したクランプに有効です。 ワーク内径:Φ4.1~Φ20までのMBIDIDクランプに対応しております。 ワーク内径:Φ17.8~Φ53.3には、MBSID-LサイドロックIDクランプをご使用ください材質(本体)SUM24L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(ドライブスクリュー)SCM435材質(シリンダー)S17C表面処理(シリンダー)PTFEコーティング表面処理(ドライブスクリュー)PTFEコーティング硬度(シリンダー)HRC40~45硬度(ドライブスクリュー)HRC48~52
外形クランプ(小径タイプ)
イマオコーポレーション¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷から47日以内出荷クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。ねじ径M1M3×0.5表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(クサビ)S45C表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻
CP120 外形クランプ
イマオコーポレーション¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応