カテゴリ

  • 機構部品(45)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(13)
  • ホンダ(296)
  • SMC(189)
  • SAMTEC(151)
  • エスコ(107)
  • TRUSCO(77)
  • 福井クラフト(56)
  • プラス[家具](40)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • ブロードウォッチ(29)
  • GALFER(ガルファー)(29)
  • C’ultiva(カルティバ)(26)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
  • TAKIGEN(タキゲン)(23)
  • タカ印(ササガワ)(22)
  • THK(21)
  • ヤマニパッケージ(21)
  • イハラサイエンス(20)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「105g」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング六角ナット イマオコーポレーションロング六角ナットイマオコーポレーション(13件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から翌日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
フィックスチャークランプ イマオコーポレーションフィックスチャークランプイマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
当日出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーションエンプラ レベリング パッドイマオコーポレーション
146税込161
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(JIS型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン種別おねじ付タイプ回転握り耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ガイドローラー(車輪 ダブル) イマオコーポレーションガイドローラー(車輪 ダブル)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ピンホールドクランパー イマオコーポレーションピンホールドクランパーイマオコーポレーション
6,498税込7,148
1個
当日出荷
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB2018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
ローラーピン(同心) イマオコーポレーションローラーピン(同心)イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
プーリーアイドラー イマオコーポレーションプーリーアイドラーイマオコーポレーション(3件のレビュー)
2,231税込2,454特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
BJ130 フッククランプ イマオコーポレーションBJ130 フッククランプイマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
FTH フラットヒンジ イマオコーポレーションFTH フラットヒンジイマオコーポレーション
3,007税込3,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
イマオ クランパー イマオコーポレーションイマオ クランパーイマオコーポレーション
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌日出荷
位置決めと固定が同時に行えます。 ロック・アンロックが一目瞭然。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
クランプ力(N)170材質(本体)SCM440材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド
エンプラレベリングパッド ELP イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド ELPイマオコーポレーション
185税込204
1個
当日出荷から13日以内出荷
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14 イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
当日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下L17H26質量(g)105タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)6~14
TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーションTAK-N スリーアームノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,037税込2,241
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
SBG ステンレスバーグリップ イマオコーポレーションSBG ステンレスバーグリップイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
バスケットフィルター イマオコーポレーションバスケットフィルターイマオコーポレーション
2,813税込3,094
1個
翌日出荷
ガスケットがオイル漏れを防ぎます。
使用温度範囲(℃)0~90材質(ガスケット)ニトリルゴム(NBR)バスケット(mm)格子0.9×3材質(タッピンネジ)SUM22L材質(バスケット)ポリプロピレン表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ
RD5 ラウンドスチールハンドル イマオコーポレーションRD5 ラウンドスチールハンドルイマオコーポレーション
1,417税込1,559
1個
翌日出荷から4日以内出荷
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ) イマオコーポレーションBJ601 ジョイントバー(スリムタイプ)イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
AGR アーチグリップ イマオコーポレーションAGR アーチグリップイマオコーポレーション
2,619税込2,881
1個
翌日出荷から4日以内出荷
握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
グラブスクリュー イマオコーポレーショングラブスクリューイマオコーポレーション
505税込556
1本
翌日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ
グリル ノブ イマオコーポレーショングリル ノブイマオコーポレーション
932税込1,025
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-10040 イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-10040イマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
L40H50質量(g)105タイプフェノール樹脂製a8D318RoHS指令(10物質対応)対応
SRH2 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーションSRH2 ステンレスラウンドハンドルイマオコーポレーション
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーションLVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーションBTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
951税込1,046
1個
翌日出荷から6日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂取付部おねじ(段付)種類五角形
BCH ボアードクランクハンドル イマオコーポレーションBCH ボアードクランクハンドルイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
クランプレバー (プロテクトキャップ) イマオコーポレーションクランプレバー (プロテクトキャップ)イマオコーポレーション
4,753税込5,228
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。
種類クランプレバー形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)電解研磨材質(キャップ)SUS303
RD6 ラウンドスチールハンドル イマオコーポレーションRD6 ラウンドスチールハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
位置決めピン ストレートピン BJ720 BJ720-20001 イマオコーポレーション位置決めピン ストレートピン BJ720 BJ720-20001イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】10L47質量(g)105タイプフェノール樹脂製C5MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08030 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08030イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)18H12質量(g)105タイプフェノール樹脂製F10D58C37E22G23J20MM8×1.25-50LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)30クランプ力(N)10000
ワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0834-14-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0834-14-SUSイマオコーポレーション
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
・省スペースなピンクランプタイプ。・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUSH28質量(g)105タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.2/+0.4)8D234H110寸法D(mm)1(h9)18D334寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)9適合プレート厚さ(mm)6~14
防振ゴム(円錐台、オネジ) VDF6 イマオコーポレーション防振ゴム(円錐台、オネジ) VDF6イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
材質(本体)シリコーンゴム(MVQ)シェアA55±5グレーRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)SUS304
レベルインジケーターLT-C イマオコーポレーションレベルインジケーターLT-Cイマオコーポレーション
3,686税込4,055
1個
4日以内出荷
プロテクター付きは保護カバーにより、インジケーターが外部衝撃の影響を受けません。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
ブリーザキャップ BM・BR イマオコーポレーションブリーザキャップ BM・BRイマオコーポレーション
2,134税込2,347
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。 ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。 通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)BM/BM-G:-30~120・BR-T/BR-39B/BR-TG/BR-39BG:-30~100材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック寸法D1(mm)-材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ寸法H1(mm)-材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(レベルゲージ)BM-G・BR-TG・BR-39BG:SUM22L 亜鉛メッキ
BJ820 差込ピン イマオコーポレーションBJ820 差込ピンイマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
BJ156 スロットストラップ イマオコーポレーションBJ156 スロットストラップイマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-16050-E イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-16050-Eイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
材質フェノール樹脂A50B23質量(g)105F6D24C16EM16×2許容荷重(N)43600
BJ720 ストレートピン イマオコーポレーションBJ720 ストレートピンイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ジョイント&スペーサー ジョイントバー BJ600 BJ600-08032 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー ジョイントバー BJ600 BJ600-08032イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B51質量(g)105タイプフェノール樹脂製F20D24C22EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応